「ra118」の検索結果
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
色黒
仕様リテーナ付
材質PBT
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
適合規格ISO 228-2
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)118
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類B54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥14,980
税込¥16,478
18日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能)
高解像度WQHD録画(2560×1440)/368万画素カラーCMOS
リアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS)
ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶(フロントカメラ)
広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示 フロントカメラ)
GPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録
PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応
スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能 フロントカメラ)
LED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ フロントカメラ)
Gセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護 フロントカメラ)
WDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能 フロントカメラ)
マイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生 フロントカメラ)
エンジンスタート時連動録画
ループ録画(古いファイルの自動更新)
フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)
用途ドライブレコーダー ミラー型 高画質 FHD フルHD GPS 12V 24V 自動繰返し録画 車用品 カー用品
セット内容本体(フロントカメラ)、リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m)、GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.95m)、取付用バンド×2個、DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m)、取扱説明書(保証書付)、録画中シール ※microSDカード別売
質量(g)約393、【リアカメラ】約135(ケーブル含む)
取付方式分離型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×39×92(取付部含まず)、【リアカメラ】約55×39×29
記録媒体microSDカード16~128GB対応(Class10以上推奨)
液晶サイズ(IPS液晶)11.26inch
インターフェースmini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×39×92(取付部含まず)
解像度【フロント】WQHD(2560×1440)、【リアカメラ】Full HD(1920×1080)※動画・静止画共通
保証期間6ヶ月
視野角【フロント】対角143°、水平120°、垂直64°/【リアカメラ】対角128°、水平115°、垂直60°
画素数前:368万画素/後:200万画素
インターフェイスmini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口
スクリーン11.26インチ(IPS液晶)
関連資料(0.17MB)
フレームレート【フロント】28fps/【リアカメラ】25fps
イメージセンサー【フロント】約368万画素カラーCMOS/【リアカメラ】約200万画素カラーCMOS
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
代表車種EX250LGF
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
1本(1本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
作動方式複動片ロッド
主な適合純正品番11102-187-003
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
主な適合純正品番10B-E4718-00
主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
主な適合純正品番13P-E4718-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3K)_CE50D(3P3L)
主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1
2
次へ