強く、しかもなめらか2.0mm芯。
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
芯径(mm)2.0
商品タイプ替芯
産業機械用フューエルエレメントです。
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
【本体】NDW28605W+【電源ユニット】NNK06015NLE9の組合せ
仕様●器具光束:575lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:136.9lm/W●【本体】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【パネル】アクリル(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:91mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ防雨型
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
【本体】NNS28621W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1010lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:142.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
【本体】NNS28623W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1930lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:128.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
【本体】NNS28622W+【電源ユニット】NNK15014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1625lm●電圧:100~242V●消費電力:11.8W●消費効率:137.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1020lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:143.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)320
作動方式複動片ロッド
1個
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)375
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動片ロッド
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)365
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)290
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)230
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)450
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)350
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
次へ