カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 住設機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「raf2」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学(128件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から92日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学
759税込835
1本
8日以内出荷
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷から8日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23LYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されますメモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できますハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)工事不要ですぐ使える100V仕様分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)広々使える23Lフラット庫内耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分取扱説明書(0.87MB)
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学
389税込428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
イオナイザ ミニラインフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ミニラインフィルタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
捕集効率(%)99.9捕集粒子径(μm)0.1
ブレード 三菱マテリアルブレード三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
勝手
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ラフィネ窓付ペーパーバッグ HEADS(ヘッズ)ラフィネ窓付ペーパーバッグHEADS(ヘッズ)
4,298税込4,728
1パック(20枚)
5日以内出荷
ミモザ柄に黄色のリボンが可愛い窓付ギフトペーパーバッグ(紙袋)です。
用途ギフトラッピング仕様ワイヤータイ付材質紙、PET[透明]形状【マチ】横底マチ種類ラフィネ/イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×200窓寸法(幅×高さ)(mm)60×60厚さ(g/m2)180
KHK 加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 加工ラックKHK(小原歯車工業)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
種別ラック材質S45C形状RF
欧州サイズラック KHK(小原歯車工業)欧州サイズラックKHK(小原歯車工業)
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。
形状RF
フラットロータリ コガネイフラットロータリコガネイ
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
フラットロータリ コガネイフラットロータリコガネイ
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
RAF用ジェットノズル 複式2連 JNW-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツRAF用ジェットノズル 複式2連 JNW-2S-AZ ウォーターカッター付ノーリツ
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個関連資料(0.4MB)メーカー商品コード503238
フラットロータリ コガネイフラットロータリコガネイ
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
RAF用ジェットノズル 複式2連JNW-1S-AZ ノーリツRAF用ジェットノズル 複式2連JNW-1S-AZノーリツ
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個関連資料(0.05MB)メーカー商品コード503235
ロータリアクチュエータ フラットロータリ コガネイロータリアクチュエータ フラットロータリコガネイ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
フラットロータリ コガネイフラットロータリコガネイ
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
揺動角度(°)180
室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP) ローヤル電機室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)ローヤル電機(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。
用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
RAF用ジェットノズル 単式 JN-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツRAF用ジェットノズル 単式 JN-2S-AZ ウォーターカッター付ノーリツ
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):30L/min適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個関連資料(0.06MB)メーカー商品コード503237
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツRAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付ノーリツ
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個関連資料(0.05MB)メーカー商品コード503239
アーチ消しゴム60 サクラクレパスアーチ消しゴム60サクラクレパス
119税込131
1パック(2個)
当日出荷
進化形消しゴムArch誕生! 驚くほど消しやすい折れない
ホワイトタイプ2コ組入数2個繰り返し・詰め替え対応
(PAF2-)RADIATOR MAZDA(マツダ)(PAF2-)RADIATORMAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
PULLEY CRANKSHAFT (F2) MAZDA(マツダ)PULLEY CRANKSHAFT (F2)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ラフィネダイレクトギフトボックス-2[耐油耐水] HEADS(ヘッズ)ラフィネダイレクトギフトボックス-2[耐油耐水]HEADS(ヘッズ)
3,198税込3,518
1パック(20枚)
5日以内出荷
仕様耐油・耐水材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×105×90厚さ(g/m2)300
ラフィネスイーツパック/クリア-2[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ)ラフィネスイーツパック/クリア-2[乾燥剤・脱酸素剤対応]HEADS(ヘッズ)
989税込1,088
1パック(100枚)
5日以内出荷
仕様食品対応・脱酸素剤・乾燥剤対応片面デザイン形状横マチ厚さ(mm)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×150素材2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ)ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証]HEADS(ヘッズ)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
5日以内出荷
仕様底上げ仕切・OPPスタンド袋・ワイヤータイ付FSC(R)認証紙使用材質紙(3層構造)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×80×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125(90)×77×70
CRANK SHAFT COMP.   13310MF2710 ホンダCRANK SHAFT COMP. 13310MF2710ホンダ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
CRANK SHAFT COMP   13310MBTF20 ホンダCRANK SHAFT COMP 13310MBTF20ホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214椿本チエイン
1,598税込1,758
1リンク
7日以内出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)101.6ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)31.6仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)31.6寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10.5ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF214Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)18.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212椿本チエイン
3,398税込3,738
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32.5概略質量(kg/m)18ローラ径(Φmm)69.9チェーンNo.RF212Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26300 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26300椿本チエイン
7,298税込8,028
1リンク
8日以内出荷
ピッチ(mm)300ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2寸法E(mm)50概略質量(kg/m)23ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26300Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)44.9
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26250 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26250椿本チエイン
6,798税込7,478
1リンク
16日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2寸法E(mm)50概略質量(kg/m)26ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26250Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)44.9