カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 住設機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「raf2」の検索結果

業務用電子レンジ 23L
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,298~税込¥9,128~1セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ラフィネ窓付ペーパーバッグ
HEADS(ヘッズ)¥4,298税込¥4,7281パック(20枚)6日以内出荷ミモザ柄に黄色のリボンが可愛い窓付ギフトペーパーバッグ(紙袋)です。用途ギフトラッピング仕様ワイヤータイ付材質紙、PET[透明]形状【マチ】横底マチ種類ラフィネ/イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×200窓寸法(幅×高さ)(mm)60×60厚さ(g/m2)180
フラットロータリ
コガネイ¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
フラットロータリ
コガネイ¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
フラットロータリ
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
ロータリアクチュエータ フラットロータリ
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。揺動角度(°)180
フラットロータリ
コガネイ¥68,980~税込¥75,878~1個8日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。揺動角度(°)180
室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)
ローヤル電機(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
RAF用ジェットノズル 複式2連 JNW-2S-AZ ウォーターカッター付
ノーリツ¥99,980税込¥109,9781個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個メーカー商品コード503238
RAF用ジェットノズル 複式2連JNW-1S-AZ
ノーリツ¥93,980税込¥103,3781個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個メーカー商品コード503235
RAF用ジェットノズル 単式 JN-2S-AZ ウォーターカッター付
ノーリツ¥35,980税込¥39,5781個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):30L/min適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個メーカー商品コード503237![ラフィネダイレクトギフトボックス-2[耐油耐水] HEADS(ヘッズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11603491-250109-02.jpg)
ラフィネダイレクトギフトボックス-2[耐油耐水]
HEADS(ヘッズ)¥3,198税込¥3,5181パック(20枚)6日以内出荷仕様耐油・耐水材質紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×105×90厚さ(g/m2)300![ラフィネスイーツパック/クリア-2[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11604139-250109-02.jpg)
ラフィネスイーツパック/クリア-2[乾燥剤・脱酸素剤対応]
HEADS(ヘッズ)¥989税込¥1,0881パック(100枚)6日以内出荷仕様食品対応・脱酸素剤・乾燥剤対応片面デザイン形状横マチ厚さ(mm)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×150素材2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]![ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11603080-250109-02.jpg)
ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証]
HEADS(ヘッズ)¥2,598税込¥2,8581パック(10枚)6日以内出荷仕様底上げ仕切・OPPスタンド袋・ワイヤータイ付FSC(R)認証紙使用材質紙(3層構造)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×80×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125(90)×77×70
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F214
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1リンク8日以内出荷から12日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)31.6寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10.5ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF214Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)37.5ピン長L2(mm)40リンク内幅W(mm)31.6ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)18.1
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F212
椿本チエイン¥3,398~税込¥3,738~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32.5概略質量(kg/m)18ローラ径(Φmm)69.9チェーンNo.RF212Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26300
椿本チエイン¥7,298~税込¥8,028~1リンク9日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)300リンク内幅(mm)57.2寸法E(mm)50概略質量(kg/m)23ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26300Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)44.9
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801個26日以内出荷仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個メーカー商品コード503239
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F26250
椿本チエイン¥6,998~税込¥7,698~1リンク17日以内出荷から32日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)57.2寸法E(mm)50概略質量(kg/m)26ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26250Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)44.9



















![ラフィネダイレクトギフトボックス-2[耐油耐水] HEADS(ヘッズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11603491-250109-02.jpg)
![ラフィネスイーツパック/クリア-2[乾燥剤・脱酸素剤対応] HEADS(ヘッズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11604139-250109-02.jpg)
![ラフィネワンタッチトレイ-2[FSC認証] HEADS(ヘッズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11603080-250109-02.jpg)