632件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10 表面処理亜鉛メッキ
1箱(5000本)
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
1ケース(25000本)ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーマルグリップ、ハンマーグリップ、ハイグリップ、ドラマーグリップンの4種類の握り方に対応しています。 右利きの方も左利きの方も、何も調節せずにそのまま使うことができます。 エルゴノミック(人間工学)で効率の高い作業を可能にします。 人間工学に基づいた新設計グリップ採用の持ちやすい軽量タイプ。
質量(g)370 使用ステープル(mm)19/7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷


Rapid(ラピッド)ビスホジ
ビット・ドリル差し替えに便利!なくさない! 強力磁石でビスが落ちない/割れに強いポリカ使用/作業効率UP/メーカー問わず使用可能
質量(g)50 本体寸法(mm)100×52×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現 ※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間) 充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載 満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間) 消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ) シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)
付属品SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB) 寸法(mm)52.2 x 20.0 x 31.6 レッド 質量(g)21.5(本体+内蔵充電池のみ) 光源LED×3 アズワン品番64-9544-61 発電方式USB充電 電球の種類LED 点灯時間(時間)3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

約15ルーメンの明るさとコンパクト&軽量ボディの充電式オートライト 明るさセンサー&振動センサーで自動点灯消灯を行うオートモードと、強制的に点灯消灯させるマニュアルモードを搭載 2つのLEDが交互に点滅するオルタネイトモード搭載 視認性の高い点灯パターン(点灯、オルタネイト、ラピッド) オートモード時、残光機能により停止後も約50秒間発光を維持 バッテリーインジケータ搭載 電池残量が少なくなると発光パターンが点滅に切り替わるバッテリーオートセーブ機能 充電用Micro USBケーブル付属(標準充電時間:約2時間) リチウムイオン充電池内蔵(点灯:約6時間、オルタネイト:約24時間、ラピッド:約35時間) シートポストに工具不要で手早く固定できるフレックスタイト(SP-14-R)ブラケット付属
付属品フレックスタイト(SP-14-R)、Micro USBケーブル 寸法(mm)52×20×32、(取付バンド径)Φ21.5~32 レッド 質量(g)21(本体、電源のみ) アズワン品番64-9545-15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。 トラスコ品番663-8479 材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE 全長(mm)280 リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8 使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。 付属品ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm) トラスコ品番663-8483 材質本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)255 リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

エルゴノミックデザインのハンドル部とヘッド部重量の最適なバランス配分により、長時間の作業でも疲労軽減を実現しています。効率的な打ち込み作業が可能です。
用途各種打ち込み作業に。 適合針:13型6mm(11830725) トラスコ品番692-2363 材質スチール 全長(mm)280 高さ(mm)45 装填数針:150本
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。ヘッド回転式で、狭い箇所での締結も可能です。
用途部材と母材のリベットでの締結に。 トラスコ品番663-8488 材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)280 リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8 使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。 トラスコ品番663-8477 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)255 リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い。液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)。フィルター容器と受器には目盛付。パイロジェンフリー。滅菌済
材質メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PE メンブラン直径(Φmm)90
1ケース(12個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。 付属品下穴用ドリル1本 材質本体(フランジ):アルミニウム、マンドレル(シャフト):ステンレス
1箱(50本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途石こうボード壁、中空壁用。 付属品下穴用ドリル1本 材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
1箱(10本)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Rapid(ラピッド)C型フックセット
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途石こうボード壁、中空壁用。 付属品下穴用ドリル1本 トラスコ品番663-8468 セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個 材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール 全長(mm)37 下穴径(Φmm)11 ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76 適合板厚(mm)6~16 頭部径(Φmm)16 最大引張荷重(kN)0.15 ねじの呼びM5
1箱(12本)
1,298 税込1,428
当日出荷

アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応。NYLメンブレンは低溶出。パイロジェンフリー。滅菌済
材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE
1ケース(12個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。 付属品下穴用ドリル1本 材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス
1箱(50本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
(メンブレン)白
1箱(12個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Rapid(ラピッド)ボードアンカー XP30
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。 トラスコ品番663-8480 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板 長さ(mm)185 材質(本体)アルミダイキャスト 適合サイズM4、M5、M6 材質(ハンドル)ペイント鋼板
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

Rapid(ラピッド)ボードアンカー XP10
シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。 トラスコ品番663-8485 材質本体、ハンドル部:スチール 長さ(mm)240 材質(本体)スチール 適合サイズM4、M5 材質(ハンドル)スチール
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500 最大径(Φmm)ブラシ:75 ディスク厚さ(mm)6 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION ディスク径(Φmm)100 穴径(mm)ディスク:15 スピンドル径(Φmm)M10
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

広く光る面発光が人気の「RAPID X」シリーズのミドルレンジモデル「RAPID X2」をベースに更なる進化を遂げたテールライト 加速度センサーを内蔵し、自転車の減速を感知するとハイ点灯で後方へアピールする「キネティックモード」を搭載 MAX50ルーメンの明るさ(約2.5秒間/キネティックモード)でデイライトとしても使用可能 点灯パターンは、ロー点灯(10ルーメン/5時間)、点滅(15ルーメン/30時間)、ラピッド(25ルーメン/16時間)の3モードを搭載 消灯時のモードで点灯開始できるモードメモリ機能付 リチウムイオンポリマー充電池内蔵のUSB充電式(標準充電時間:約2時間) スイッチにバッテリーインジケータを搭載、電池残量が少なくなると点滅しておしらせ、また充電時は点灯から消灯で充電完了をお知らせ 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付 ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様 本体側はラバー製の柔軟な接地面で貼りつくように装着でき、正円、楕円、涙滴型など様々な形状にピッタリフィット
発電方式USB充電 付属品ラバーバンド、Micro USBケーブル 寸法(mm)74.4×30.5×32.9、(取付バンド径)Φ12~32 レッド 質量(g)32(本体、電池のみ) アズワン品番64-9545-08 点灯時間(時間)5
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様●UNSPSCコード:43191600●イアン:810024970483●コネクティビティ技術:ティッカー●ティッカー:810024970483●仕様が満たされた:ティッカー 定格2.0アンペア、0.5アンペア ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB タイプ C 出力電圧(V)5 入力電圧(V)240 適合機器新しいモトローラRazr、エッジ+、モトZファミリーフォン、モトG7、G7プレイ、G7プラス、G7パワー、G7オプティモ、G7オプティモマックス、G7スープラ、モトG6、G6プラス、モトX4、モトM、モトローラワン、ワンアクション、ワンパワー、ワンビジョン、ワンズーム、モトローラP30、モトローラP30プレイとモトローラP30ノート 機能自動オフ 電源タイプ交流 データ転送速度0.48 gigabits_per_second ケーブルタイプティッカー ワット数10
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1ケース
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※納品物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO/RAPID側に格納されています。
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

前方からの空気をヘルメット内部に取り入れる、シャッター機能付きベンチレーション。
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Milliflex Rapid Clean/Decont Kit 1/Pk 1ST
仕様ブランド名:Milliflex、主要アプリケーション:Pharmaceutical Products Analysis、概要:Milliflex Rapid 洗浄/汚染除去キット セット内容次のものを含ます: 洗浄用試薬 4 本; クリーニング剤 4 本; 汚染除去剤 1 本; Luer-Lokキャップ 10 個, バイアルアダプター9 個 品名試薬キット 包装20回洗浄, 2回汚染除去用 アズワン品番61-0201-01
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。 パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

ヘルメット内部にこもった熱気を外部へ排出する、シャッター機能付きベンチレーション。
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の手法よりマウスへの負担が少ない二次元バーコード付き耳タグです。パソコン上に直接データを入力するため、作業精度の向上や効率化にもつながります。データの一元管理のために様々なソフトウェアと統合することができます。
仕様スターターキット構成内容:耳タグ×200個、取付練習用トレイ×2個、取り付け器具、取り外し器具 材質医療グレードPP タグ:5色(青・緑・オレンジ・白・黄) アズワン品番4-6692-01
1セット
389,800 税込428,780
12日以内出荷

1個ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築・設備製図の決定版!「図面」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。 「建築/設備キット for 図脳 RAPID Ver.5」は、図脳 RAPID シリーズの 使いやすさに建築/設備製図機能をプラスするオプ ションソフトです。通り芯や柱、壁、建具などの建築躯体製図 特有の専用コマンドや、電気、水道などの設備製図に便利なコ マンドで、建築・設備製図の作業時間を大幅に短縮します。
仕様●必要ソフトウェア:『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。●その他:PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。●納品物・同梱物:証書のみ。インストーラーは、RAPIDPRO22/RAPID22側に格納されています。 アズワン品番67-9264-59
1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース 質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500 最大径(Φmm)ブラシ:75 ディスク厚さ(mm)6 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION ディスク径(Φmm)125 穴径(mm)ディスク:22 スピンドル径(Φmm)M16
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

1セット(100個)
87,980 税込96,778
11日以内出荷

アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”
急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。 トラスコ品番393-9448 セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g) (主剤)こはく(硬化剤)淡黄色 タイプチューブ・急速硬化 容量(g)30 可使時間(分)(25℃)約5 主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材 硬化時間(時間)(25℃)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷