34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-200 SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、相アンバランス、又は相障害が原因で過度の温度上昇に対する通常及び高負荷の始動での逆時間遅延保護を実現する、手動自動リセットソリッドステート過負荷リレーです。この製品のサイズは S6 です。コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けとして、あらゆるタイプの取り付けに対応します。メイン回路の電気接続のタイプはバスバー接続を介し、補助回路の場合はねじ式 Terminal を使用します。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です
仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:218-2893 アズワン品番65-7295-97
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S6。It can be mounted with any type mounting as contactor mounting
仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)


CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-200Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-200AZ) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


CD Series(CDM2RB40) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)



LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-200B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(A) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200B SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベース部にフラットな円形プレートを採用した自立一脚です。カメラやアクセサリを取り付けて、屋内でのライブ配信等の用途に活躍します。
用途ラウンドベース一脚 材質アルミニウム合金 段数3段 最大積載量(kg)10
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

サイズ S6、クラス 5 → 30E のモータ保護用の Siemens 過負荷リレー 50-200 A 。4 つのメイン回路とねじ付き補助回路を備えた、コンタクタ取り付け又はスタンドアロン取り付けに対応しています。Terminal Manual 自動リセット、内部接地故障検出、Sirius 3rb2 ソリッドステート過負荷リレーは、過負荷、位相不平衡、位相障害などによる過度の温度上昇から
仕様●モーター定格電流:200 A●コンタクトの定格電流:200 A●制御電圧:1000 V●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:160 kW●通常端子構成:1NC + 1NO アズワン品番65-7283-66
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷


1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 2重チューブ構造を採用し配管ポートを1面、1カ所に集約し、デッドスペースを追放。
作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)




1個
9,898 税込10,888
27日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)




世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70
1個
74,980 税込82,478
70日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (846種類の商品があります)