カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- DID(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- GDジャパン(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
「rb-78」の検索結果

VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷から8日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
キッチンラック
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷奥行スリムなキッチンラック。カトラリーなど小物を入れる浅引出し2杯と、スライド棚付き。スイスイ動くキャスター付き (ストッパー2個あり)。天板高さが約94cmあって、作業の補助台としても便利。背面も化粧仕上げなので、リビングに出しても見た目すっきり。引き出しは樹脂製で組み立て不要、中のお掃除もラクラク。引き出しストッパー付き(両端に約1cmのネジ式ストッパー)。下棚からこぼれ止めまでの高さ8cm。床から側面こぼれ止めまでの高さ46cm用途キッチンの隙間収納などに。キッチンラック スリム 隙間収納 すき間 キッチンカウンター キャスター付き付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)/棚板・天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)18.5タイプスライドカウンター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体サイズ:80×32×94、天板サイズ:78×30、引き出し下内寸: 35.5×25×81.5、引き出し内寸:幅33.5(底面34.5) 奥行22.5 深さ4(天板まで5)、間口18、スライド棚内寸:33×25×35、スライド幅16、下棚内寸:35.5×25×32、棚下隙間:33×10組立時間約40-60分
スパイク
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷質量(kg)1色黒高さ(mm)160材質(本体)ステンレス縦(mm)307横(mm)160入数(個)1適合ケーブル(Φmm)8.5~10.5
ウィングラバー 軽量安全長靴 ショートタイプ
GDジャパン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381足当日出荷から14日以内出荷軽量のEVA素材に合成ゴムを70%配合し、摩耗性や強度、耐熱性を高めた安全長靴になります。用途工場・土木・一般作業用形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)EVA+合成ゴム材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約440(26cm)機能軽量、摩耗性、耐熱性材質(先芯)樹脂靴タイプ半長靴
ノンシールチェーン スタンダード 420DS
DID(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。色スチール
ノンシールチェーン NZシリーズ
DID(37件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
シールチェーン Vシリーズ
DID(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から9日以内出荷優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
オイルフィルター Oリング H 91306-413-000
KIJIMA(キジマ)¥199税込¥2191個5日以内出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91306-413-000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81) 400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)・CB400NホークⅢ N/NZ(78-79)
TESLA専用 アルミ スマートキーケース
MAD MAX(マッドマックス)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷アルミスマートキーケース。 2分割使用となっており上下からケースを被せ付属のネジとドライバーで固定するだけの簡単装着。 専用設計なのでピッタリとフィットします。 もしもスマートキーを落としてしまった場合の本体への衝撃を軽減します。 アルミ素材を使用しており耐久性にも優れ、軽く持ち運びもラクラクです。 キーホルダー付きでバックなどに引っかけて持ち運ぶ事が出来ます。適合メーカーテスラ