162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-45
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)572×412×180 外寸(mm)623×464×199 内寸(mm)580×420×188 圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
1個ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用) 材質真鍮+ゴム サイズ55
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

1枚ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容物が見えない不透明タイプ。
半透明 材質HDPE ブロック有 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

耐震連結ベルト ティーエフサービス 動画あり
ティーエフサービス耐震連結ベルト
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止 セット内容バックル付きベルト2本 材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。 材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ) 高さ(mm)21
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティロータリーカッターL型に装着できるピンキングカット用の円形刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

工具箱のゴールデンサイズ!強度も高く、あらゆる人を支えるボックス 400mmまで収納可能
用途工具の収納に。 ホビー、釣具の収納に。 トラスコ品番487-3327 質量(kg)2 レッド/ブラック 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 材質(ハンドル)ABS 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)210 外寸法・奥行(mm)243
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1袋(50個)
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)



1冊(100枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
37,158 税込40,874
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
1箱(3セット)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
6,488 税込7,137
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1袋(50個)
5,898 税込6,488
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1袋(50個)
6,088 税込6,697
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
45 外径×高さH(Φmm×mm)450×120 TKG品番9-0288-0108 TKG品番(2017)6-0263-0108
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

強い雨から守るレインウェアが必要な機能とサイズ展開を増やしてよりスタイリッシュに!ポンジー生地を使用し、メッシュがなくてもより快適に!
用途軽作業・レジャー 機能フード調節機能、内比翼、腰部反射付き、ウエストゴム入り、ウエスト紐調節可能、裾部反射付き、裾ボタン調整 裏面TPUラミネート 耐水圧(mm)10000 材質(表地)ポリエステル100%ポンジー
1着
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

強い雨から守るレインウェアが必要な機能とサイズ展開を増やしてよりスタイリッシュに!ポンジー生地を使用し、メッシュがなくてもより快適に!
用途軽作業・レジャー 機能ウエストゴム入り、ウエスト紐調節可能、裾部反射付き、裾ボタン調整 裏面TPUラミネート 耐水圧(mm)10000 材質(表地)ポリエステル100%ポンジー
1着
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷


1個
439 税込483
4日以内出荷



材質ABS 寸法(mm)35.6×126 質量(g)130 保護等級IPX4相当 使用電流(A)20 ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA599RB-42用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mm アズワン品番65-3886-05
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス 寸法(mm)0.102 リーフ長さ(mm)127 アズワン品番64-2258-32 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1パック(10枚)
5,190 税込5,709
翌日出荷