2,732件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類ゴム足 硬度50°±5°
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色 伸び(%)23(一例) 引張強力(N/mm2)510(一例) 降伏点(N/mm2)450(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)RBコンベックス
エコ商品
テープは、JIS1級品です。 テープは摩耗に強い、ナイロンコート仕様です。 ストラップ付です。 握りやすいノンストラップラバー付グリップです。 引っ掛け測定・付当て測定が可能な移動爪です。
種類ロック付 長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 材質(テープ)耐摩耗ナイロンコート 爪部0点補正移動爪 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

曲尺・替刃式鋸・水平器等の収納に 645mmまで収納可能
仕様ダブルオープン 付属品仕切板4枚付 トラスコ品番487-3351 質量(kg)3.1 レッド/ブラック 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)330
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

作業工具等の収納にジャストサイズ 400mmまで収納可能
仕様ダブルオープン 付属品仕切板4枚付 トラスコ品番487-3335 質量(kg)1.5 レッド/ブラック 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)265
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長め工具・道具収納に最適 480mmまで収納可能
トラスコ品番487-3343 質量(kg)2.5 レッド/ブラック 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)253
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サカエRB用フロアストッパー
エコ商品
ロックペダルを踏み込み、台車を任意の位置でロックすることができます。
質量(kg)5 間口W×奥行D×高さH(mm)150×146×153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

コンドーテック軽量シャックル RB
エコ商品
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3MN2514-6002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズ2500 定格電流(A)1.75 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
369 税込406
翌々日出荷

3MN2520-5002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズ2500 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
499 税込549
5日以内出荷

3MN2534-6002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数34 シリーズ2500 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
559 税込615
5日以内出荷

3MN2540-6002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数40 シリーズ2500 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
509 税込560
5日以内出荷

3MN3431-5202RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数34 シリーズ3000 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
669 税込736
5日以内出荷

1袋(2個)
109 税込120
当日出荷

3MN2510-6002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズ2500 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
349 税込384
5日以内出荷

3MN3314-5202RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズ3000 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
389 税込428
5日以内出荷

3MN2516-5002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズ2500 定格電流(A)1.75 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
449 税込494
5日以内出荷

3MN3428-6302RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズ3000 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
629 税込692
5日以内出荷

3MN3793-5302RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズ3000 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
369 税込406
5日以内出荷

3MN3429-6202RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズ3000 定格電流(A)1.75 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
799 税込879
5日以内出荷

タカチ電機工業JW用 ゴムブッシュ RBシリーズ
エコ商品
対応線径を変更したい時にご使用ください。
材質シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3MN3428-5302RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズ3000 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
649 税込714
5日以内出荷

3MN3428-6002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズ3000 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
589 税込648
5日以内出荷

3MN2514-5002RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズ2500 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
419 税込461
5日以内出荷

3MN3433-5302RB
エコ商品
ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズ3000 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 コーナー部が丸味をもったデザインです。 スイッチ部は回路相互の分離のためのセパレータを設けています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)計器部扉キーハンドル (H-24N)スイッチ部扉ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋内、屋外兼用 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)RB インサート軸受(円筒穴)
エコ商品
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状ER タイプ高速用 RoHS指令(10物質対応)対応 主要寸法r1(最小)(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
17,480 税込19,228
10日以内出荷

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状RB RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアプレス RB
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い加工性能を有しています。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。特にSUS材の加工には高性能を発揮します。 極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 酸価(mgKOH/g)45 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型
エコ商品
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
689 税込758
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RB-サイドタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-SY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
738 税込812
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)ミルククレートRB-20
エコ商品
材質PP 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×143 外寸法・幅(mm)282 外寸法・高さ(mm)155 使用例ブリックタイプパック 125mL×40本、200mL・250mL×20本用 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)282 フタの有無 有効内寸法・奥行(mm)247 有効内寸法・高さ(mm)134 有効内寸法・幅(mm)247
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

センサブラケット(反射板用)RB-ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-FY RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,390 税込11,429
16日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的ご利用頂いているパレット包装用ストレッチフィルムの規格です。 運送中の荷崩れ防止や在庫中のホコリ・汚れ防止に最適です。 重量物~軽量物の梱包まで、幅広い規格でご対応頂けます。
質量(g/本)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
8,498 税込9,348
3日以内出荷

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-LX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)