77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 関連資料(0.8MB) ベルト形B
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類ゴム足 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(50個)
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様本体プレートはステンレス使用
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OHSATO(大里)EPDM 差込みバンパー
RoHS
緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。 材質ゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)50~70
1パック(4個)
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断作業に最適です。木材カットに使用します。
用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。 仕様2.35mmマンドレル付き 寸法(mm)19 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(2枚)
899 税込989
当日出荷

材質:EPDM。耐候性に優れています。
用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。 種類ゴム足 材質天然ゴム
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(50個)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

靴の中の凹凸を踏み歩行すると靴の中の湿気が効率良く外に排出させる新技術を搭載。先芯も樹脂を使用し軽量の仕様になってます。見た目もマットな質感と個性的な柄を採用。
ブラック 質量(g)約735(±10) 材質(アッパー)SBR 合成ゴム 先芯樹脂 材質(底部)SBR 合成ゴム 足囲3E
1足
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)差込バンパー
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
用途板の穴塞ぎ 材質EPDMゴム 種類差込バンパー
1セット(10個)
599 税込659
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(20袋)
965 税込1,062
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)193×164×30 質量(g)16
1袋(50点)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)193×114×30 質量(g)11
1袋(50点)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)193×114×30
1袋(50点)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS 寸法(mm)193×164×30 質量(g)12
1袋(50点)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS 寸法(mm)193×164×30 質量(g)12
1袋(50点)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)193×164×30
1袋(50点)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

汎用内輪 LRB(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
649 税込714
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

メーカー直接仕入れにより価格の大幅な値下げを実現!。軟質塩化ビニール製の耐圧型ブレードホース。弾力性に富んだ補強材入り!折れにくい!長寿命!
使用温度範囲(℃)0~50 使用流体空気・水 材質(補強材)ポリエステル繊維
1式
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIES
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:55mm●センター高さ:72mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:210mm●コード番号:213-1974 アズワン品番65-7892-06
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類ゴム足 特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合 材質天然ゴム
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(50個)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

外径M(Φmm)10 仕様スリ割幅×深さ/1.80×2.00 材質黄銅 ピッチ(mm)1.0(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)8
1袋(50個)
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径M(Φmm)10 仕様スリ割幅×深さ/1.80×2.00 材質黄銅 ピッチ(mm)1.0(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)8
1袋(50個)
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(50個)
6,888 税込7,577
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(50個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

佐藤計量器製作所シグマⅡ型気圧記録計
気圧の変化を連続的に記録する装置です。7日用記録紙が付属しています。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン 型式RB-81Q 寸法(mm)336×148×295 質量(kg)3.1(電池含まず) 電源(個)単2乾電池2(付属) 測定範囲(hPa)940~1,045、最小目盛1 記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
1セット
140,000 税込154,000
13日以内出荷


1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)

トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセット。軽量性。最先端の製造工程と最も先進的なビジョンカーボン技術が特徴。エアロダイナミクス。広範なCFD分析と風洞試験を通じて開発された超高速で安定したホイール。使いやすさ。FSAプリロードシステムはねじ付きクランプを介してハブベアリングにプリロードを与えます。取り外すことなく、玉当たり調整が可能になりました。フルカーボンリム。81 mmの深さのリム。内幅19mm。DPスポーク付きPRAハブ。6 シールカートリッジベアリング (2F + 4R)。ABSセルフロックニップル。職人が手作業で作り上げた。2:1 エアロブレードスポーク 16F / 21R。SHIMANO、SRAM、CAMPAGNOLOフリーハブと互換性あり
タイプホイールセット シリーズ地下鉄 商品番号710-0020191032 互換性ドライブトレイン:シマノ 10/11S、スラム 10/11S、FSA 11S 素材カーボン 分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル テクノロジーABS、LOC
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 81 SL は、トライアスロン・タイムトライアル用のエアロホイールセットです。Full carbon rim。81 mm depth rim。P.R.A. Hubs with DP spokes。6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)。ABS self locking nipples。Artisan built, entirely by hand。2:1 aero bladed spokes 16F / 21R。Compatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
タイプホイールセット シリーズMETRON 互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S 素材カーボン 分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアル テクノロジーABS、 L.O.C.
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷

フレームは軽量アルミパイプを採用し、どなたでも組立て易く、プライベート空間を確保し、疲労を和らげます。
付属品フレーム、天幕、横幕、床シート、クイロープロープ止め×支柱本数 全高(mm)2900 有効高さ(mm)2000 材質(フレーム)アルミ 組立方法パイプ組み立て式 材質(天幕)ポリエステル 適合用途その他
1セット
349,800 税込384,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91302-377-000 【使用箇所】センターボルト 【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5 【代表適合車種】 250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81)・VTR250(MC33)・ホーネット250 400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)
1個
特価
159 税込175
当日出荷

関連キーワード