カテゴリ

  • バイク部品(43)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(35)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • トラック純正部品(24)
  • メカニカル部品(20)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 制御機器(16)
  • 電動工具(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 自転車部品(15)
  • 作業工具(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 日用品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 家電(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 理美容(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rbi」の検索結果

関連キーワード
416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングボール RBI形(右ネジタイプ) THK

    リングボール RBI形(右ネジタイプ)

    THK(24件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
    JISクラスJIS2級材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプ
  • リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THK

    リンクボール RBI形(左ねじタイプ)

    THK
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。
    JISクラスJIS2級材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプ
  • CHARGE RBI プリンストン

    CHARGE RBI

    プリンストン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。
    電源タイプ充電式セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル、単3リチウム電池×1本質量(g)472018年トラスコ掲載ページ7 1089
  • LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBI プリンストン

    LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS RBI

    プリンストン
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
    電球の種類LEDセット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット質量(g)662018年トラスコ掲載ページ7 1088
  • 冷蔵庫用米びつ横型2キロ RBI2 スケーター

    冷蔵庫用米びつ横型2キロ RBI2

    スケーター
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン・ABS樹脂・ステンレス幅(cm)15.3長さ(cm)28.1高さ(cm)11.5
  • ISTR4020RBI デュアルコントロールレバー 右 11S SHIMANO(シマノ)

    ISTR4020RBI デュアルコントロールレバー 右 11S

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    洗練されたレバーのデザインで、ロードパフォーマンスに自信を与えます。TIAGRA 2x11スピードデュアルコントロールレバーには、定評のあるSHIMANO 105シリーズの先進的なエルゴノミクスを継承しています。多様な手の形状を調査して開発された新しいレバーポジションとブラケットのデザインにより、ロードサイクリストに快適性と確かな操作感を提供します。上質なレバータッチ、油圧ディスクブレーキの信頼できる制動力、そしてTIAGRA 2x11スピードシステムならではのスムーズで直感的な変速が、ロードサイクリングに精密性と自信をもたらします。レバー形状を改良し、握り幅を短くすることで、様々な手のサイズでも快適にレバーへ届くようになりました。
    用途Brake Type:HYDRAULLIC-DISC-BR。左/右:Right。Shifter Type:Dual Control Lever。ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-RS405。シフトレバー|リアスピード:11
  • デュアルコントロールレバー ESTU2030RBI ESSA 右 8S SHIMANO(シマノ)

    デュアルコントロールレバー ESTU2030RBI ESSA 右 8S

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。8スピードのSHIMANO ESSA U2030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、 より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
    用途インナーケーブル長さ:2200mm
  • デュアルコントロールレバー ESTU30309RBI CUES 右 9S SHIMANO(シマノ)

    デュアルコントロールレバー ESTU30309RBI CUES 右 9S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。9スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
    用途リア9スピード。インナーケーブル長さ:2200mm
  • デュアルコントロールレバー ESTU303010RBI CUES 右 10S SHIMANO(シマノ)

    デュアルコントロールレバー ESTU303010RBI CUES 右 10S

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。10スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
    用途インナーケーブル長さ:2200mm
  • 地震対策 転倒防止ゴムベルト TRUSCO

    地震対策 転倒防止ゴムベルト

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷
    地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
    用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。幅(mm)42高さ(mm)20奥行(mm)190均等荷重(kg)160/2本耐震性震度6強相当
  • ラジオノイズフィルタ 三菱電機

    ラジオノイズフィルタ

    三菱電機(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。 (適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能* (改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
    適合E700、F700PJ、D700、V500質量(kg)0.1適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
  • USB接続リレーボード ケイシーズ

    USB接続リレーボード

    ケイシーズ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
    種類工作キットインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量DC30V1A、AC125V0.5A端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止電源(V)DC9~12電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
  • オービットヘッドライト HURKINS

    オービットヘッドライト

    HURKINS(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    左右180度の視野を確保して、夜間使用時、精巧に設計された光学レンズ技術で前方約30m先まで明るく照らせます。 ハーキンスならではの光学技術を駆使した1000LMの光量。 これらによって効率的に配光し、全方位に驚くべき広範囲かつ強光の明るさを。 屋外の使用可能のIP56の防水性能を持ち、汗や雨、水しぶきの浸入を防ぎます。 安心して屋外の作業やスポーツをお楽しみください。
    セット内容本体、ポーチ、充電ケーブル、延長バンド、ホルダー2個、説明書&保証書質量(g)約130保護等級IP56寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×L160×50使用電池リチウムイオンバッテリー容量(Ah)リチウムイオン:3350電源タイプ充電式入出力DC5V・3.7V、1A明るさ(Lm)約30~約1000使用時間(時間)約3~100
  • 被覆銅管用ベンダーホイールシューセット BBKテクノロジーズ

    被覆銅管用ベンダーホイールシューセット

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ラチェットチューブベンダーRB-147Wの本体を使用します。
    用途空調用被覆銅管曲げ加工用。曲げ角度(°)90
  • 絶縁ブッシング 三桂製作所

    絶縁ブッシング

    三桂製作所
    189税込208
    1個ほか
    3日以内出荷
  • サンパイプ用絶縁ブッシング 三桂製作所

    サンパイプ用絶縁ブッシング

    三桂製作所
    189税込208
    1個ほか
    3日以内出荷
  • PE製差込式ブッシング青色 三桂製作所

    PE製差込式ブッシング青色

    三桂製作所
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード ケイシーズ

    RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード

    ケイシーズ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
    種類工作キットインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線コマンド個別I/Oコントロールコマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値)端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力電源(V)DC9~12電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大)出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
  • 絶縁ブッシング 三桂製作所

    絶縁ブッシング

    三桂製作所
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • シリアル接続リレーボード ケイシーズ

    シリアル接続リレーボード

    ケイシーズ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
    種類工作キットインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量DC30V1A、AC125V0.5A端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力電源(V)DC9~12電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
  • PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    3,490税込3,839
    1個
    4日以内出荷
  • 絶縁ブッシング キャップ付き 三桂製作所

    絶縁ブッシング キャップ付き

    三桂製作所
    229税込252
    1個ほか
    3日以内出荷
  • クライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ Biosigma

    クライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ

    Biosigma
    23,980税込26,378
    1箱(500個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。
    材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPVチューブ径(Φmm)12.5
  • ライスストッカー スケーター

    ライスストッカー

    スケーター
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    冷蔵庫のドアポケットにすっきり収納できる♪ 冷蔵庫に入る縦型の米びつです。2.5kgまでお米が入ります。 お米の量が一目でわかる目盛り付き。 持ち上げやすいハンドル付き。 カップに入れやすい注ぎ口。 スリム設計ですっきり収納。 フタが計量カップになる。(無洗米/普通米対応計量カップ)
    材質(フタ・本体)メタクリル樹脂、(中栓)ポリプロピレン、(止具)ABS樹脂、(パッキン)シリコン樹脂寸法(mm)約177×110×302容量(L)2.7容量(kg)2.5耐熱温度(℃)100(フタ・本体)、120(中栓)、80(留め具)、140(パッキン)グリーン
  • ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ用ダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。
    質量(g)20
  • 2Dクライオチューブ 自立型 500本 50本×10袋 CLシリーズ Biosigma

    2Dクライオチューブ 自立型 500本 50本×10袋 CLシリーズ

    Biosigma
    70,980税込78,078
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。底面部には2Dバーコード、側面部には1Dバーコード付。
    材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPVタイプ自立型
  • ビリア社タレットインターフェース ブレードアダプタ サンドビック

    ビリア社タレットインターフェース ブレードアダプタ

    サンドビック
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • PE製差込式ブッシング 青色 三桂製作所

    PE製差込式ブッシング 青色

    三桂製作所
    169税込186
    1個
    10日以内出荷
    取付可能対象【サンパイプ】LE20材質PEL24L120Φd15.7ΦD24.9温度範囲(℃)-50~100質量(g/個)2環境RoHS10物質対応色調青色
  • TCノーマルインナーパッドセット CERBI(セルビ)用 OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    TCノーマルインナーパッドセット CERBI(セルビ)用

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    2,298税込2,528
    1セット
    8日以内出荷
    ブラック
  • 管用平行ネジリングゲージ PF 測範社

    管用平行ネジリングゲージ PF

    測範社
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。 旧JIS規格
  • LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR プリンストン

    LEDヘッドライトREMIX PRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

    プリンストン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。 付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。
    セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット幅(mm)58高さ(mm)40質量(g)66奥行(mm)48電源リチウム電池CR123(1本)付属保護等級IPX4光源白/赤/青/IR明るさ(Lm)300照射距離(m)58
  • 管用平行ネジリングゲージ 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ

    第一測範
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • サーモシェーカー MATRIX IKA

    サーモシェーカー MATRIX

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
    寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
  • ST-RX810-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)

    ST-RX810-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX

    SHIMANO(シマノ)
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX810-R 11スピード
    シリーズカラー速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200
  • ST-RX610-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)

    ST-RX610-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO GRX

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    ・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装
    シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
  • ST-RX820-R 12スピード デュアルコントロールレバー  SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)

    ST-RX820-R 12スピード デュアルコントロールレバー SHIMANO GRX

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
    シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
  • 左手用インターフェース ブレインマジック

    左手用インターフェース

    ブレインマジック
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    Orbital2(オービタルツー)は、プロのクリエイターの為のハイエンド左手デバイスです。 作業の効率化や腱鞘炎になりにくい構造設計などクリエイターが抱えていた悩みを解決するために開発されました。 圧倒的な機能登録数のみならず、コンパクトな筐体は操作時の動作を最小限に抑制する目的で設計されており、「倒す・回す・押す」の3動作であらゆるショートカットキー操作をより簡単に実現することができます。 左手デバイスとして世界最小クラスでありながら登録できる機能数はクリエイター向け左手デバイスにおいて世界最高数を実現しました。【特許技術を活用した複数の独自機構を搭載】 8つものパラメーター調整をシームレスに操作することができるだけでなく、画面にオーバーレイする独自のUIメニューを搭載することで、クリエイティブシーンにおけるスイッチ入力がより快適になります。
    付属品C to Aケーブルスイッチ16スイッチ(オーバーレイメニュー使用で250スイッチover)機能ジョイスティック機能、プロファイル切り替え機能、マクロ機能、オーバーレイメニュー、キーローテーション入力、フィードバック振動端子USB Type-COSWindows10 64bit / Windows11 64bit / macOS 11.1以降 Big Sur / macOS 12.0 Monterey / macOS 13.0 Ventura / macOS 14.0 Sonoma / macOS 15.0 Sequoia※製品利用に必要なシステム構成はBRAIN MAGIC公式ページをご確認ください。
  • ESTU303010RBIS デュアルコントロールレバー 右 10S シルバー SHIMANO(シマノ)

    ESTU303010RBIS デュアルコントロールレバー 右 10S シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    10スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。 。ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。
    用途Brake Type:MECHANICAL-DISC-BR。右。Shifter Type:Dual Control Lever。シフトレバー|リアスピード:10
  • ST-RX600-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)

    ST-RX600-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX600-R 11スピード
    シリーズカラー速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200