カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
- 油圧機器・油圧ホース(79)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 測定用品(20)
- 農業機械(20)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 空圧工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(77)
- CKD(64)
- 清水製作所[継手](30)
- フジトク(27)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- エスコ(14)
- アソー(7)
- アネスト岩田(7)
- パオック(7)
- 東フロコーポレーション(7)
- 長野計器(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- イハラサイエンス(5)
- オンダ製作所(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 千代田通商(4)
- 日平機器(4)
- 日立産機システム(4)
- ベン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rc1/4 g1/4」の検索結果

ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
中間ソケット G(PF)ネジ用
(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷エア配管の接続に用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4
千代田通商(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
六角ソケット
アソー(46件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理![定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551823-191023-02.jpg)
定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。省エネ効果、安全性に適している。全長(mm)65材質(本体)アルミニウム質量(g)42接続ねじ(inch)IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1
G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:25、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.34、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.40、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 右部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40
ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 左部品_No.20、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム左部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.38、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
HRSC Series水冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット
SMC¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手用途循環液、放熱水の接続口径Rc1/2をG1/2、ドレン口の接続口径Rc1/4をG1/4に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h
NORGREN¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
エースボール ストレート型 両内ネジ型
アソー(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
直線形真空エジェクタ ZUシリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48










![SSO07異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686294-150918-02.jpg)

![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)
![SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684124-221128-04.jpg)



![SSO07(異径)アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686276-221128-04.jpg)


![SR17アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726337-150918-02.jpg)
![SR18アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681656-221128-04.jpg)


![定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551823-191023-02.jpg)