スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形C
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
軽作業、座り作業におすすめのキャスター付汎用作業台。天板は塩ビシート貼り天板、脚部はスチール製です。天板・脚部はアイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25
キャスター種類自在ストッパー付き4個
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)160(自重含む)
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
仕様100Φ自在ストッパー付きキャスター
種類移動式
天板厚さ(mm)22.5
材質(天板表面)塩ビシート貼り天板
グリーン購入法適合
材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本タイプ。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
材質(天板)塩ビシート
色(天板)ライトグレー
ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25
キャスター種類自在ストッパー付き4個
均等耐荷重(kg)128(自重含む)
色(本体)シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB) (0.8MB)
総耐荷重(kg)128(自重含む)
色(脚部)シルキーホワイト
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、全面棚板付き。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)塩ビシート
色(天板)ライトグレー
ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25
キャスター種類自在ストッパー付き4個
均等耐荷重(kg)128(自重含む)
色(本体)シルキーホワイト
棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB) (0.8MB)
総耐荷重(kg)128(自重含む)
色(脚部)シルキーホワイト
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、半面棚板付き。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)塩ビシート
色(天板)ライトグレー
ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25
キャスター種類自在ストッパー付き4個
均等耐荷重(kg)128(自重含む)
色(本体)シルキーホワイト
棚板足元用半面棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB) (0.8MB)
総耐荷重(kg)128(自重含む)
色(脚部)シルキーホワイト
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7
材質(本体)SCS13
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
材質(アクチュエータ)A6063 T5他
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ボルト)六角:SUS304J3
材質(ナット)グランド:SUS304
材質(エンドキャップ)SCS13
バルブ種類ボールバルブ
卓上に最適なアクリルシリーズ
店舗、オフィス、展示など
アクリル製なので割れにくく安全です
材質アクリル
仕様メモ用紙入り
ロングでワイドなので、施工性・作業性が一段とアップします。L字型なので、抜け出る心配がありません。PP(ポリプロプレン被覆の黄色着色により視認性を高めました。)。バリエーションが豊富なので、防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等、どんな現場にも最適です。
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
タイプR天板仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.53MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304(No.4仕上げ)
タイプR天板仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.53MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(本体)SUS430(No.4仕上げ)
タイプR天板仕様
材質(天板)SUS430(No.4仕上げ)
色(天板)シルバー
天板厚さ(mm)30
色(本体)シルバー
高さ調整範囲(mm)700~900
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.53MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
色(脚部)シルバー
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)
ベルト幅(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45
メーカーPELICANPRODUCTS
光源LED球1灯(コレクトカラー)
使用電池単4×3本(付属)
防塵防水性能IP54
照射モード強→弱→点滅
電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)
アズワン品番64-7915-37
明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)
照射距離(m)強/50、弱/35
1個
¥9,280
税込¥10,208
翌日出荷
関連キーワード