カテゴリ

  • 農業機械(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バイク部品(15)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「rc6-01」の検索結果

関連キーワード
386件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRC ローラチェーンボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質スティール
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • 冷媒管ラック 直線(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線(標準タイプ)

    ネグロス電工
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0型

    扶桑精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5485質量(g)290パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
  • 部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ

    部品 J-ST-M6-RC1/8

    京セラ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    配管部品、継手。
    用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
  • ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0X型(ジョイント・ニップル無 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-1.0X型(ジョイント・ニップル無

    扶桑精機
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5486質量(g)290パターン開き(mm)【最大】90粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6921材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-53ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)6
  • PTFE ハーフメスジョイントL型 6Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントL型 6Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6093材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-69ねじサイズRC1/4
  • Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-201材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
  • Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140HE-3材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/8”
  • Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140HE-4材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/4”
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • PTFE ハーフメスジョイントT-1型 6Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントT-1型 6Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    21日以内出荷
    中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6131材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-73ねじサイズRC1/4
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(54件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • IXIL KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー RC1 MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー RC1

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    4日以内出荷
    スペイン発 マフラー
    用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1適合車種KAWASAKI ZX6R 2024年式コンプリートマットポリッシュ
  • 異径ニップル TRUSCO

    異径ニップル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(3個)
    当日出荷
    M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
    材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
  • IXIL KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー RC1B MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー RC1B

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    4日以内出荷
    スペイン発 マフラー
    用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種KAWASAKI ZX6R 2024年式コンプリートブラックHTペイント
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥838税込¥922
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所

    SFH型 ステンレスヘッダー

    オンダ製作所
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
    呼び径(A)20×15材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥18~税込¥20~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷