4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。
用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。
色ブラック
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.69
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
セット内容Φ42L=3300/シャイングレー色用
色シャイングレー
適合シリーズフェイスポート
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
敬老の日、誕生日、父・母の日、結婚や出産のお祝いなどのギフトにもおすすめのデジタルフォトフレーム。〇10インチIPS高解像度タッチパネル。IPS タッチスクリーンLCDを搭載。メニューをタッチするだけで、再生片法の変更や表示形式、表示時間などをカスタマイズでき、直感的な操作が可能。1280X800ピクセルの高解像度、178度広視野角パネル採用でいろんな角度から美しく見ることができます。〇Wi-Fiでリアルタイムに共有。Wi-Fiを使用して、スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、写真や動画をアップロード可能。離れている友人、恋人、家族ともリアルタイムに共有できます。〇多機能。時間、曜日、天気を表示できるカレンダー、天気予報機能に加えて、目覚まし時計、音楽再生など便利な生活機能を搭載。〇多彩な再生機能。SD/MMC/USBポートもついて、最大32GBの画像・動画・音楽再生が可能。音楽再生では、さまざまな形式(ビデオ・写真・オーディオ)もサポートし、スライドトランジション効果を備えたBGMを内蔵するなどスライドショーをより楽しく演出します。〇大容量ストレージ。本体に16GB内蔵メモリー付き。さらに、追加で10GBの無料クラウドストレージ、USBフラッシュドライブまたはメモリカードを接続して写真やビデオを保存できます。
付属品電源ケーブル(入力:AC100-240V.50-60Hz;出力:5V/2A)、Mini-USBケーブル、日本語取扱説明書
電源AC110-240~50/60Hz
対応フォーマット(写真)JPEG/JPG/BMP/PNG/GIF、(音楽)MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAV
スロットメディア:SD・SDHC/USB(最大64GB)
各種認証PSE認証済み、技適認証済み
ビデオフォーマットAVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/rm/ rmvb/MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/WMV/MOV/MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID)/MPEG/MPG/FLV(H.263,H.264)
パネル10インチ 16:10LCD(1280×800)
Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz帯に対応)
容量(GB)16
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
あと付けまえ子供乗せ専用。セパレートタイプだから乗せ降ろしがらくらく。風抜き窓でムレを防止。ヘッドレストの無いフロントベビーシートにも対応!
適合【チャイルドシート】FBC-011DX3/FBC-015DX/FBC-006S3/FBC-003S2
色ブラック
材質(本体)ポリエステル(透明部分:PVC)
タイプver.C
適応身長(cm)90以下のお子様
アズワン品番64-9547-92
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
シート同士を接続する際に使用します。接続の際に使用してください。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)10
1巻(10m)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
【レインカバー専用取付アタッチメント】
用途RCF-010 roof mini VerBパナソニック ギュット・クルーム フロントシート用
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ファスナーレス&フルオープンで乗せ降ろしラクラク!。暑い日のサンシェードとしても活躍。オールシーズン対応。子どもの快適空間と運転者の視認性の両方を確保。取り付けが簡単で、しっかりフィット。雨の日も快適にお使いいただける設計で、雨の日のお出かけの不安を解消します。パナソニック ギュット・クルーム フロントシート にも安心して装着可能。より多くのチャイルドシートにフィットする仕様となり、「使いやすい!」とのお声がさらに増えること間違いなしです。
用途適合フロントチャイルドシート:パナソニック ギュット・クルーム フロントシート、OGK FBC-017DX・FBC-011DX。適応身長:ご使用になるフロントチャイルドシートに従ってください。品質表示:本体 ポリエステル(透明部分:PVC)。製品重量:約600g
RCF-K型継手専用の補修剤です。
種別ー
1個
¥2,388
税込¥2,627
8日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
表示単位(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
表示単位(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。写真の向きを自動的に調整して表示する自動回転機能に加え、対応マグネットスタンドで縦・横のどちらでも飾れます。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。
その他タッチパネル、縦横両対応(写真の向きを自動調整)、Wi-Fi搭載
材質木製+プラスチック
色バリーウッド
質量(g)660
メモリー32GB
解像度WXGA 1280×800(10.1インチ)
対応メディアmicro SD/USB-C(~64GB)
主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×292×21
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
表示単位(-) Mpa
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥71,980
税込¥79,178
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
形状チーズ
適合管SGP-VD・SGP-PD
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(RC) RS-232C通信
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ