1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24
消費電力(W)3.6以下(150mA以下)
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)
耐環境性IP20
ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
長さ(mm)16.4
材質(アクチュエータ)PC
接触抵抗(mΩ)100
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)Maximum of +85
IP等級IP40
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
カットアウト直径(Φmm)12.7
ターミナルタイプはんだタブ
コンタクト定格電流(A)20@250Vc
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。
ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES
対応モータサーボモータ(DC24V)
PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)DC3.6
主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番62-6257-71
特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種CSシリーズ専用
電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~220
アズワン品番1-6236-05
適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別リチウム電池
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード