伝動馬力当りのコストが安い
市販性がある
取り扱いが簡単
強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ
電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格
耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械
種別D形
ベルト高さ(mm)19.0
ベルト上幅(mm)31.7
リブ本数3
最大速度(m/sec)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)428
外形寸法H(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
多用途チップ交換式エンドミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード