工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
模型工作に適した小型モーターです。
モーターベース・二段式プーリーが付属します。
RE-260RA(-2670)は、模型や工作用途に適した小型DCモーターで、コンパクトながら安定した回転性能を備えています。RE-260シリーズとして知られ、電子工作やメカトロニクスの入門用途から、ホビー用途まで幅広く活用されています。
本製品には、取り付け用のモーターベースと二段式プーリーが付属しており、ベルト駆動やギアとの組み合わせによる減速機構の構築が容易です。電源電圧範囲は1.5V~3Vで、乾電池2本による駆動などにも対応します。取り扱いやすく、安全性も高いため、学校教材や実験装置などにも広く採用されています。
軸径や外形寸法は標準的なミニモーターと同等で、多くの既製パーツと互換性があり、ユニバーサルマウントや市販の工作キットと組み合わせやすい設計です。プラスチックや木材との組み合わせによる動力ユニットの製作にも適しており、創作性を活かした制作活動に貢献します。
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)6
材質CBN
刃数2
リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900
定格電流(A)0.63
定格出力(W)0.487
定格トルク(N・m)9.31
定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い記録層
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~2倍速
適合プリンタインクジェットプリンタ
タイプくり返し録画用
種類BD-RE
構造片面2層
レーベル面色ホワイト
録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分
記憶容量(GB)50
好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
1台
¥4,188
税込¥4,607
8日以内出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット
モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)DC2~3
回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高橋一成先生ご考案
手回し発電機を使ってピストンを往復運動させ、透明な管内で分子に見立てた球が運動するようすを観察します。気体の圧力と体積・温度との関係などを学習するのに最適です。
付属のゼネコンV3(手回し発電機)を回す速さにより、ピストン運動に強弱がつけられます。
管径×長さL(mm)Φ40×240
モーターマブチモーターRE-260RA
寸法(mm)約200×120×320
断面がスクエア型のクリアでおしゃれなタンブラーです。断面が四角(スクエア)型の為、スタッキングの際は同じ向きに重ねてください。
容量(mL)260
質量(g)100
サイズ(mm)72×72×100
素材PCT樹脂(トライタン)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
適合LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-93、LF-260K、LF-903K、LF-7R-13、LF-7KR-13、LF-7RE-13、LF-12R-13、SF-7R-13G
ねじD:TW19山8、E:W24山20
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
代表車種ZX1000GBF
主な適合純正品番26006-0052
主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
代表車種KLX125CGF
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
RY3048F-ONE と組合せ、状態フィードバック制御の実験ができる倒立制御学習キット
モータのトルク制御や速度制御を組合せ、倒立させる事も可能
マイクロコンピュータの基礎制御理論を学習可能
NiMH乾電池で連続5時間稼動
組立が容易
セット内容本体基板 ○付属ソフトCD ○ギヤボックス ○タイヤ ○エンコーダディスクASSY ○取扱説明書(※RY3048F-ONEの接続にはケーブル接続か、別売の変換基板が必要です。)
内容【CD】 HKT Cコンパイラ・アセンブラ ○参考ソフト・デモソフト ○内蔵ROM書込ソフト
モーター模型用マブチRE-260モータ
センサー角速度センサ:ENC-03MA、回転数センサ:6P/Rev.ロータリーエンコーダ
関連資料(0.15MB)
構成部品パワードライブ:フルブリッジPWM駆動、ギヤボックス:タミヤ6速ギヤボックス
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
RS PRO 10 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has 10 contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 630V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. 10 Poles . Operating Temperature -40℃ to 105℃ . Insulating material: PA66 . Insert Material: Copper alloy/ Tin platedSpecification. Approvals: UL IEC . Dimension A: 54.9 mm . Dimension B: 60.4 mm . Insulation withstands voltage 2000 Vac/1 min . Voltage: 630 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様タイプ = Jumper Link極数 = 10ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 60.4mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
RS PRO 2 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has two contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 1000 V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. Poles 2 . Operating Temperature -25℃ to 60℃ . Storage Temperature -40℃ to 70℃ . Insulating material PASpecification. Approvals: UL IEC . Dimension: 6.1mm x (P-1) +5.5 . Voltage: 1000 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様タイプ = Jumper Link極数 = 2ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 6.1mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
関連キーワード