201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ユニット(240リンク)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リンクほか
27 税込30
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式ラムダチェーン
1リンクほか
73 税込80
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)7.95 材質(本体)ステンレス 種類アタッチ付チェーン チェーンNo.RF2040 プレート厚(mm)1.5 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)0.44
1リンクほか
139 税込153
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)100 リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 ローラ径(Φmm)22.2 チェーンNo.RF05100S プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)9.8
1リンク
569 税込626
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本(3m)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピッチ(mm)100 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)22 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22 寸法F(mm)50 寸法E(mm)14 寸法e(mm)2.5 寸法Z(mm)4.5 概略質量(kg/m)5.4 ローラ径(Φmm)40 チェーンNo.RF05100F プレート厚(mm)4.5 最小引張強度(kN)58.3 平均引張強度(kN)68.6 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25 ピン長L2(mm)28.5 ピン径D(mm)11.3 プレート幅H(mm)32 ローラ形式Fローラ 最大許容張力(kN)9.8
1リンク
929 税込1,022
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)75 リンク内幅W(mm)16.1 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)16.1 寸法E(mm)15.5 概略質量(kg/m)2.8 ローラ径(Φmm)31.8 チェーンNo.RF03075R プレート厚(mm)3.2 最小引張強度(kN)25 平均引張強度(kN)29.4 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)18 ピン長L2(mm)20 ピン径D(mm)8 プレート幅H(mm)22 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)4.2
1リンク
469 税込516
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)約3 チェーン形式ラムダチェーン
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチメートル系ピッチ ピッチ(mm)125 リンク内幅(mm)30 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)6.3 ローラ径(Φmm)29 チェーンNo.RF10125S プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)96.1 平均引張強度(kN)113 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)16.1
1リンク
949 税込1,044
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ピッチ(mm)101.6 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)22.6 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)22.6 概略質量(kg/m)3 ローラ径(Φmm)20.1 チェーンNo.RF430S プレート厚(mm)4.8 最小引張強度(kN)45.8 平均引張強度(kN)53.9 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)25.5 ピン長L2(mm)29.5 ピン径D(mm)9.7 プレート幅H(mm)25.4 ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)7.7
1リンク
509 税込560
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

形状Rローラ 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1 ハブタイプBW スプロケット形状B形
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

形状Fローラ 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1 ハブタイプCW スプロケット形状C形
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ピッチ(mm)63.5 リンク内幅W(mm)19.05 材質(本体)ステンレス 種類アタッチ付チェーン リンク内幅(mm)19.05 チェーンNo.RF2100 プレート厚(mm)5 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)22.3 ピン長L2(mm)24.9 ピン径D(mm)9.54 プレート幅H(mm)28.6 最大許容張力(kN)2.55
1リンクほか
2,398 税込2,638
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)101.6 リンク内幅(mm)31.6 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)8.7 ローラ径(Φmm)31.8 チェーンNo.RF214S プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)108 平均引張強度(kN)127 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)18.1
1リンク
1,298 税込1,428
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

形状Rローラ 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1 ハブタイプCW スプロケット形状C形
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状Sローラ 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1 ハブタイプCW スプロケット形状C形
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)11.9 軸穴種別面圧タイプ 列数1 材質スチール
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

材質スチール ハブ長さL(mm)50 ハブ径DH(mm)107 外径Do(Φmm)209 ローラ形式Sローラ ローラーピッチ円径dp(mm)195.57 作用歯数9.5
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーン チェーン形式スナップカバーチェーン
1個ほか
99 税込109
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
欠品中

ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)ステンレス チェーンNo.RF2080 プレート厚(mm)4 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)1.77
1リンクほか
939 税込1,033
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ピッチ(mm)76.2 リンク内幅W(mm)25.4 材質(本体)ステンレス 種類アタッチ付チェーン リンク内幅(mm)25.4 チェーンNo.RF2120 プレート厚(mm)6 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)28.05 ピン長L2(mm)31.75 ピン径D(mm)11.11 プレート幅H(mm)34.4 最大許容張力(kN)3.82
1リンクほか
4,598 税込5,058
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)ステンレス チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)3.2 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)1.03
1リンクほか
379 税込417
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ピッチ(mm)101.6 リンク内幅W(mm)31.75 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン リンク内幅(mm)57.15 チェーンNo.RF2160 プレート厚(mm)8 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)35.7 ピン長L2(mm)41.1 ピン径D(mm)14.29 プレート幅H(mm)48.2 最大許容張力(kN)6.37
1リンク
8,398 税込9,238
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ チェーン付き 適合製品:N / UHF タイプ RF 同軸 メス コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:- アズワン品番65-1520-70
1個
989 税込1,088
8日以内出荷

Bulgin IP68アンテナ. Buccaneerアンテナシリーズは頑丈かつ十分な防水構造になっています。 アンテナを防水コネクタに組み込むことで、RFチェーン内のコネクタ数が減り、挿入損失が低下、システム利得が効果的に上がります。. 過酷な環境での万全の保護 内蔵SMBコネクタでのシールド 金めっき接続による信頼性の高いシステムパフォーマンス IP68、EN60529(SMBコネクタとの接続時) 適切なSMBコネクタについては、代表品番 ; 494-4342 494-4342 を参照
仕様RFプロトコル = WiFiアンテナ物理形状 = スタビー実装タイプ = 直接アンテナ指向性 = 無指向性シリーズ = 400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷