358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 適合フリクションボール、フリクションボールノック 全長(mm)111 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)6.0 商品タイプ替芯
1本ほか
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RealFeel練習パッドは、磨耗に強いダークグレー・ファブリック仕上げのラバーパッドで、最もポピュラーな練習パッドです。 自宅練習やリハーサルスタジオ、ライブ前のウォーミングアップ等、様々なシチュエーションで使用できます。
タイプ練習パッドのみ
1枚
6,598 税込7,258
9日以内出荷

フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 適合フリクションボール多色タイプ 全長(mm)87.5 適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム 最大径(Φmm)3.6 先端ボール径(mm)0.5 商品タイプ替芯 線の太さ極細
1本ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RealFeel練習パッドは、磨耗に強いダークグレー・ファブリック仕上げのラバーパッドで、最もポピュラーな練習パッドです。 自宅練習やリハーサルスタジオ、ライブ前のウォーミングアップ等、様々なシチュエーションで使用できます。
タイプ練習パッドのみ
1枚
7,498 税込8,248
9日以内出荷

フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 全長(mm)87.5 適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム 最大径(Φmm)3.6 先端ボール径(mm)0.38 商品タイプ替芯 線の太さ超極細
1本ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


単色ジュースアップ専用替え芯、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。
全長(mm)111 シリーズジュース 最大径(Φmm)6 入数1本 商品タイプ替芯
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

万年筆用のカートリッジインキです。 カートリッジインキの使い方 カートリッジ 「万年筆の使い方」
種類万年筆・デスクペン用カートリッジインキ
1セット(12本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内ネジ・リングジョイント アソー CADデータあり
材質C3604B 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い耐久性を追求した補強型レインスーツ。 高い耐久性を誇るオックスフォードを要所に補強。 運搬作業等、ハードシーンによる擦れをガード 長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用。 防水収納バッグ付き 視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」を採用。
用途自転車・バイク・土木作業 耐水圧(mmH2O)20000 混率(%)表:ナイロン100%PVCラミネート、裏:ポリエステル100%メッシュ
1着
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊形防振ゴム RF 倉敷化工 動画あり
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
1個
特価
459 税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋 セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 温度範囲(℃)-45~125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

SGR-8SL,SGFR-10SL専用の補充インク。 ゴミの量も減らせ、経済的かつエコな商品です。 書類・資料チェックの多い内勤業務の方、屋外作業でインク切れを防ぐための携帯用としても是非ご使用ください。
用途補充用インク(SGR-8SL,SGFR-10SL専用) 寸法(mm)130×40×9 インク水性顔料 商品タイプ補充用インク
1パック(3本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射テープ
RoHS
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用) 使用周囲温度(℃)-25~+50 使用湿度範囲35~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ストレートユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リンクほか
27 税込30
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベアリー R-BRF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
64 税込70
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽作業や日常使用に
用途大画面スマホ対応サイズ/プロ用腰袋に使用する高強度ポリエステル採用/光に反射するライン付 ブラック
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

倍率(倍)1.8 レンズ径(Φmm)145×207×厚さ0.5 寸法(mm)165×230 サイズA5 質量(g)20 タイプソフト 材質(レンズ)PVC アズワン品番64-5275-72
1個
889 税込978
5日以内出荷

フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
種類カードルーペ 材質(レンズ)フレンネル
1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10本)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

浮子を取り付ける必要がなく、網を取り付けるだけです。浮子が組み込まれているので、割れても浮力低下がありません。
用途刺網、トロール浮子網に。 仕様ドラム巻 トラスコ品番829-1188 2018年トラスコ掲載ページ6 1681
1巻
26,980 税込29,678
翌々日出荷

AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)700以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12S,SR-A18Bをフライングまたはスタッキングするための金具です。
仕様プレート取付ボルト(M10)×12 材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)22(付属品含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)728×164×800(ボルト部除く)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1箱(100個)
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-12 内径(Φmm)11.8 外径(Φmm)16.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-12
1個
780 税込858
当日出荷

フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 124 x 124mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 124mm。幅 = 124mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。画面の長さは 124 mm 、幅は 124 mm です。このスクリーンは、 119mm 及び 119mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

材質超硬 シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃形ストレート
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

材質超硬 シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート 刃形スパイラル 刃数4
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)