ペンダント型ルーペと同様に首から下げて使う、倍率3.5倍のルーペです。
幅(mm)80
高さ(mm)90
奥行(mm)30
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
適合フリクションボール、フリクションボールノック
全長(mm)111
材質(軸)樹脂
最大径(Φmm)6.0
商品タイプ替芯
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
適合フリクションボール多色タイプ
全長(mm)87.5
適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム
最大径(Φmm)3.6
先端ボール径(mm)0.5
商品タイプ替芯
線の太さ極細
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
全長(mm)87.5
適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム
最大径(Φmm)3.6
先端ボール径(mm)0.38
商品タイプ替芯
線の太さ超極細
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
軟質チューブ用の継ぎ手です。
VRMはロック式でVRFがつなげます。
VRFにはVRSがつけられます。
オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合KFA4GR、KFA4BL、KFA4PK、KFA4YE用
1パック(30本)
¥799
税込¥879
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
1丁で4サイズのアイテム
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
取付可能対象パレットD4-063115
材質リサイクルPP
外寸(mm)124×34×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
50日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル 伸縮式
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質クロームバナジューム鋼
歯数72
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
材質HDPE
幅(mm)390
色半透明
高さ(mm)480
1冊(100枚)
¥348
税込¥383
当日出荷
Siemens Sirius Terminal カバー( 3RF21 / 3RF23 用)の寸法は 36.5 mm x 22.5 mm x 37.5 mm です。リングケーブル接続とねじ止め Terminal
仕様●併用可能製品:3RF21/3RF23 です●コード番号:203-2101
アズワン品番65-8086-01
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
シールウェア 冷凍保存から→解凍加熱まで材質:本体/耐熱ポリプロピレン(耐熱:-20℃~140℃) 蓋/ポリエチレン (耐熱:-30℃~70℃)。抗菌。電子レンジ対応(蓋は除く)
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
形状丸形
軽量で取り回しの良いハンドルです。
塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。
用途ミニマムローラー専用ハンドル。
軸径(Φmm)3
種類ハンドル
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル部)スチール
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)80以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC406
材質(ジスク)NBR
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
種類引違い
材質スチール
鍵あり
グリーン購入法適合
商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)580
質量(g)111
口金G13
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)1050
定格寿命(時間)8500
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)4200
光色白色
電球の種類蛍光灯
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ