電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
食器洗い乾燥機専用洗剤
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)20(逆ねじれ)
シャンク精度h7
ねじの種類M
食付6P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
配線を露出することなく、簡単に壁面や天井に取り付けできる専用のブラケット。
空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ。
標準装着車専用となり、他の車両には装着できません
用途タイヤ・足回り
本数1本
商品タイプタイヤ
空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ。標準装着車専用となり、他の車両には装着できません
用途乗用車四輪タイヤ
本数1本
完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじれ角(°)20(逆ねじれ)
シャンク精度h7
ねじの種類M
食付6P
精度表記STD
形状突出しセンタ有
関連資料技術情報はこちら(75MB)
空気圧がゼロになっても走行可能な「ランフラットテクノロジー採用スタッドレスタイヤ」。ランフラットテクノロジー採用タイヤ装着車専用ですので他の車両には装着できません。REVO GZパターン
タイプ乗用車
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)20(逆ねじれ)
シャンク精度h7
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ランフラットの新次元!!。パンクしても走行できる。・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます。※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)。ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。高次元のドライ&ウェット性能
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ乗用車
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプセダン・スポーツカー
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)20(逆ねじれ)
シャンク精度h7
ねじの種類M
食付6P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 13Ω, 2512 (6432M), 2W 352113RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)13
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 27Ω, 2512 (6432M), 2W 352127RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)27
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 300Ω, 2512 (6432M), 2W 3521300RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)300
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 120Ω, 2512 (6432M), 2W 3521120RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)120
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 200Ω, 2512 (6432M), 2W 3521200RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)200
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 150Ω, 2512 (6432M), 2W 3521150RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)150
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 62Ω, 2512 (6432M), 2W 352162RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)62
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 56Ω, 2512 (6432M), 2W 352156RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)56
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 2W 352115RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)15
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W 352110RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)10
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 510Ω, 2512 (6432M), 2W 3521510RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)510
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W 3521100RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)100
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 51Ω, 2512 (6432M), 3W 352251RFT
RoHS
抵抗 = 51Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。シリーズ = 3522。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 2512 (6432M), 3W 352220RFT
RoHS
抵抗 = 20Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。シリーズ = 3522。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 220Ω, 2512 (6432M), 3W 3522220RFT
RoHS
抵抗 = 220Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 3W。シリーズ = 3522。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能
材質ナイロン 66
長さ(mm)150
幅(mm)3.6
色黒
シリーズT30RFT5
引張強度(N)135
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)34
1袋(100個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 47Ω, 2512 (6432M), 2W 352147RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)47
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 3W 352222RFT
RoHS
シリーズ3522
定格電力(W)3
抵抗(Ω)22
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 22Ω, 2512 (6432M), 2W 352122RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)22
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 2512 (6432M), 2W 352120RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)20
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 240Ω, 2512 (6432M), 2W 3521240RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)240
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 180Ω, 2512 (6432M), 2W 3521180RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)180
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 750Ω, 2512 (6432M), 2W 3521750RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)750
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 470Ω, 2512 (6432M), 2W 3521470RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)470
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 390Ω, 2512 (6432M), 2W 3521390RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)390
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 270Ω, 2512 (6432M), 2W 3521270RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)270
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 220Ω, 2512 (6432M), 2W 3521220RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)220
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 160Ω, 2512 (6432M), 2W 3521160RFT
RoHS
シリーズ3521
定格電力(W)2
抵抗(Ω)160
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 220Ω, 2512 (6432M), 3W 3522220RFT
RoHS
シリーズ3522
定格電力(W)3
抵抗(Ω)220
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース2512 (6432M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ