カテゴリ

  • 制御機器(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 自動車補修部品(33)
  • オフィス家具(16)
  • 切削工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 測定用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 住設機器(11)
  • バイク部品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • カー用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-8」の検索結果

関連キーワード
353件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 違径二重ワイ PISCO(ピスコ)

    違径二重ワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状違径二重ワイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 72角コンビネーションギアレンチ trad

    72角コンビネーションギアレンチ

    trad(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
    材質本体:CR-V
  • ワリカン(ステンレス製) TRUSCO

    ワリカン(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1袋(1個)
    当日出荷
    プライヤなどで絞って閉じます。
    用途連結金具として。
  • リングジョイント式継手 フジキン

    リングジョイント式継手

    フジキン
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ回転グリップ MRG MIYOSHI(小西製作所)

    ミニ回転グリップ MRG

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
  • 中継用レジューサ 三桂製作所

    中継用レジューサ

    三桂製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カートリッジ純水器 オルガノ

    カートリッジ純水器

    オルガノ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LRG プラスティックグリップレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状スティック形種類クランプレバー取付部おねじ
  • 回転グリップ イマオコーポレーション

    回転グリップ

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
    色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
  • 首振りギアコンビレンチ trad

    首振りギアコンビレンチ

    trad(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本締め可能!首振り自由自在。 送り角度5度の72山ギア。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質CR-V首振りありラチェット機構あり
  • 丸紐 ノーブランド

    丸紐

    ノーブランド
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 鋼リングゲージ SK(新潟精機)

    鋼リングゲージ

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
    仕様ローレット有り材質合金工具鋼硬度HV653~772工程処理サブゼロ処理・安定化処理済RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
    使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • ラグ板8P ELPA

    ラグ板8P

    ELPA
    ¥551税込¥606
    1個
    当日出荷
    耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数8P
    材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ種類その他絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500極数(P)8
  • ギアコンビレンチ ショート trad

    ギアコンビレンチ ショート

    trad(5件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本締め可能!
    用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。材質CR-Vラチェット機構あり
  • 回転グリップ RG MIYOSHI(小西製作所)

    回転グリップ RG

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
  • アルック ホネ シルバー 水本機械製作所

    アルック ホネ シルバー

    水本機械製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
    用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ材質(本体)アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)鉄
  • SK リングゲージ SK(新潟精機)

    SK リングゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RG(ゲージユニオン)型

    フジキン
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • ハンドワープドレギュレーター(高圧仕様) 近畿製作所

    ハンドワープドレギュレーター(高圧仕様)

    近畿製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    コンパクト&ライトウエイトで操作性も抜群です。 リリーフ機構も装備しており、調整も容易な本格派です。 リングダイヤルのロック、オンオフ機能付です。
    用途圧力計、メーターなしで作業のパートナーに仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグトラスコ品番763-7969材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮全長(mm)117質量(g)148使用圧力(MPa)0~2.5耐圧(MPa)3.7使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9設定圧力単位MPa
  • カートリッジ純水器 Gシリーズ用 簡易水質計 オルガノ

    カートリッジ純水器 Gシリーズ用 簡易水質計

    オルガノ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • アルック ホネ ブラック 水本機械製作所

    アルック ホネ ブラック

    水本機械製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
    用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ材質(本体)アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)鉄
  • G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 80 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA423RG-80材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)79.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
  • TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUT

    TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
  • G- 85 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 85 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-85JIS呼びG-85
  • 回転グリップ RG-N MIYOSHI(小西製作所)

    回転グリップ RG-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min0材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
  • 0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ エスコ

    0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。
    用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
  • 穴付ディスクペーパー(マジック式 エスコ

    穴付ディスクペーパー(マジック式

    エスコ
    ¥9,290税込¥10,219
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    優れた耐久力が作業能率をサポートします。 マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用できます。 クッション効果により、深いキズが入りません。 金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
  • ラウンドスリングRG形 8t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 8t

    KITO(キトー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本
    13日以内出荷から17日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン幅(mm)37寸法(mm)W37/H20質量(kg)0.63色表面布:橙/タグ:青最大使用荷重(t)8
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    ¥5,860税込¥6,446
    1本
    翌日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
    仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • 液体用吸着ロール RGシリーズ アブス

    液体用吸着ロール RGシリーズ

    アブス
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    5日以内出荷
    ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • ウエット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    ウエット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。
    粒度#80基材ラテックス系紙砥粒炭化ケイ素研磨対象金属サイズ(mm)230×280
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径二重ワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径二重ワイ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >

    関西通信電線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易
    材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
  • ウエザーストリップ BRIDGE[自動車用品]

    ウエザーストリップ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    使用箇所ドアウエザーストリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 230x280mm/# 800 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    230x280mm/# 800 ウェット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    粒度#800寸法(mm)230×280入数5枚