68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の 防じんフィルター 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り 狭いところも入り込める クラスで最も低いスリムギヤヘッド 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の 防じんフィルター 防じん性に優れたラビリンス構造 二重絶縁
寸法(mm)287×117×88 電圧(V)100 消費電力(W)730 最大出力(W)980 砥石寸法(Φmm)穴径15 握り径(Φmm)52 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

SK リングゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)配管部品 DR
エコ商品
エア漏れを防ぎ真空圧の維持に役立つシールリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理G(TiNコーティング) ドリルのシンニング形状X シャンク形状エンドミルシャンク 加工内容穴加工
1本
889 税込978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
1個
3,998 税込4,398
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (612種類の商品があります)

材質本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、爪:ポリアミド 使用温度範囲(℃)-40~+105 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(スリーブ)ニトリルゴム Oリングエチレンプロピレンゴム
1箱(20個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清水製作所(継手)T-G1-R-G1 T型アダプター
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

がまかつ Gamakatsuバチコンリーダー
胴突タイプのメリットは「トラブルレス」と「ダイレクト性」。 アタリがダイレクトに伝わるよう細部までこだわった仕様にしております。 大型アジを狙って釣れることで人気なバチコンアジング用のリーダーです。 リーダーのタイプを使い分けることによって、あらゆる状況に対応でき戦略の幅が広がります。
品番RG-112 全長(m)1 対象釣種:ティップラン&イカメタル&バチコン 入数2組 幹糸3 ハリス2
1袋
429 税込472
6日以内出荷






レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●re:1●la:2●最大切り込み:6●b21:14●l2:30.9●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9812 アズワン品番65-8235-53
1セット(5個)
36,580 税込40,238
7日以内出荷

レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●re:1.5●la:3●最大切り込み:9●b21:17●l2:30.9●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9839 アズワン品番65-8235-56
1セット(5個)
36,580 税込40,238
7日以内出荷

レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1386 アズワン品番65-8235-54
1セット(5個)
36,580 税込40,238
7日以内出荷

クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●刃長(mm):9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.4●la:4●最大切り込み:9●b21:17●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9847 アズワン品番65-8235-58
1セット(5個)
36,580 税込40,238
4日以内出荷

レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●re:2●la:4●最大切り込み:9●b21:17●l2:30.9●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9855 アズワン品番65-8235-59
1セット(5個)
36,580 税込40,238
7日以内出荷

クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.2●la:2●最大切り込み:6●b21:14●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9804 アズワン品番65-8235-52
1セット(5個)
36,580 税込40,238
7日以内出荷

クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●刃長(mm):9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.2●la:3●最大切り込み:9●b21:17●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9821 アズワン品番65-8235-55
1セット(5個)
36,580 税込40,238
4日以内出荷

レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1387 アズワン品番65-8235-57
1セット(5個)
36,580 税込40,238
7日以内出荷

。レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:WH●tpi:19●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0456 アズワン品番65-8134-69
1セット(10個)
49,980 税込54,978
取扱い終了

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:WH●tpi:14●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0448 アズワン品番65-8134-68
1セット(10個)
52,680 税込57,948
7日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:RD●tpi:8●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0065 アズワン品番65-8133-69
1セット(10個)
39,980 税込43,978
取扱い終了

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:WH●tpi:11●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0391 アズワン品番65-8134-62
1セット(10個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:NF●tpi:8●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9733 アズワン品番65-8133-28
1セット(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:2.5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:606-6658 アズワン品番65-8133-12
1セット(10個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

。レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:RD●tpi:10●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0057 アズワン品番65-8133-68
1セット(10個)
39,980 税込43,978
取扱い終了

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
1セット(10個)
39,980 税込43,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:24●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:604-6894 アズワン品番65-8134-16
1セット(10個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:NJ●tpi:24●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:608-6985 アズワン品番65-8133-40
1セット(10個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:VW●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0324 アズワン品番65-8134-42
1セット(10個)
34,680 税込38,148
7日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:UN●tpi:12●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6843 アズワン品番65-8134-11
1セット(10個)
34,680 税込38,148
4日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
1セット(10個)
34,680 税込38,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:MJ●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9709 アズワン品番65-8132-86
1セット(10個)
34,680 税込38,148
7日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:NJ●tpi:28●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:559-9857 アズワン品番65-8133-41
1セット(10個)
34,680 税込38,148
7日以内出荷