24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 質量(kg)0.07 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 入出力占有点数16点(I/O割付:空き 16点)(パラメータにて、0点、16点、32点、48点、64点、128点、256点、512点、1024点に変更可能)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

種別ブランクカバー 質量(kg)0.07 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力占有点数(デフォルト)16点
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

制御方式ストアードプログラム繰返し演算 USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1 プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD) 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) 使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入出力点数(点)4096
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Qラージベースに既存Qシリーズユニット装着時の隙間調整用 適合機種MELSEC-Qシリーズ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×37.5×54
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

適合ユニット型式MELSEC-Qシリーズユニット シリーズQコントローラ 使用温度範囲(℃)(動作)0~55 取付方式DINレール
1個
特価
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット 取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110 出力接点ERR接点 絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 入力周波数(Hz)50/60±5% ヒューズ内蔵(交換不可) 過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様AnSサイズ版Qラージベースユニットに既存Qシリーズユニット装着時の隙間調整用 適合機種MELSEC-Qシリーズ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×34.5×54
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


仕様●増設接続可否:増設接続可能 種別基本ベース 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 適合ユニット型式Qシリーズユニット
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様マルチCPU間高速通信対応 種別基本ベース ユニット種別マルチCPU間高速基本ベースユニット 適合ユニット型式Qシリーズユニット 接続増設接続可能 電源ユニット装着可否必要
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
1台
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



関連キーワード