90,245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3本)
469 税込516
当日出荷

RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
1個
特価
1,592 税込1,751
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

・取付面からの出っ張りを抑えた、シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
質量(g)340 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)RH100
直角軸の取付けに
仕様左締め サイズΦ45×83
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
材質スチール 取付ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ハーフユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)RH104
ボス部と他の部品を自由に組み合せ
仕様- サイズΦ45×88
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー 使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下
1個
特価
419 税込461
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ性に優れ、どんな容器にもぴったりフィットし、食品の美味しさを逃がしません。
長さ(m)750 材質PVC
1ケース(2本)
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
用途ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イトーキRH型ベース
中量ボルトレスラックRH型のベースです。支柱に取付けてご使用ください。
1個
329 税込362
13日以内出荷

イトーキRH裏板
中量棚 RH型、裏板
用途物品棚RH型 オプションパーツ 裏板 適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
1台
17,980 税込19,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イトーキRH型支柱
中量ボルトレスラックRH型の支柱です。組替などで支柱が必要にな場合にご使用ください。
高さ(mm)2100
1個
5,688 税込6,257
13日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-04B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)246×165×90 外寸(mm)298×207×100 内寸(mm)256×175×96
1個
599 税込659
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-24B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)375×245×237 外寸(mm)436×296×250 内寸(mm)386×256×244 名入れなし
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

イトーキRH棚板サイン
中量棚 RH型 棚板用サイン (マグネット式ホワイトボード)
用途物品棚RH型 オプションパーツ 適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型 幅(mm)200 質量(kg)0.1 高さ(mm)32 奥行(mm)1
1台
499 税込549
21日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-07A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールAタイプ 有効内寸(mm)299×196×107 外寸(mm)356×243×120 内寸(mm)310×207×114
1セット(10個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-03A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールAタイプ 有効内寸(mm)197×129×90 外寸(mm)245×167×100 内寸(mm)207×139×96
1個
589 税込648
翌々日出荷

イトーキRH裏網
中量棚 RH型、裏網 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
用途物品棚RH型 オプションパーツ 裏面用金網 適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
1台
21,980 税込24,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
特価
719 税込791
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-01A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールAタイプ 有効内寸(mm)131×83×71 外寸(mm)170×112×80 内寸(mm)140×92×76
1個
389 税込428
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-64B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)541×371×300 外寸(mm)614×432×315 内寸(mm)556×386×310
1セット(3個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-16A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールAタイプ 有効内寸(mm)442×298×105 外寸(mm)508×352×120 内寸(mm)454×310×115 名入れなし
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷


岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-64B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)541×371×300 外寸(mm)614×432×315 内寸(mm)556×386×310 名入れなし
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-23A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールAタイプ 有効内寸(mm)442×298×160 外寸(mm)508×352×175 内寸(mm)454×310×170
1セット(5個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-23A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールAタイプ 有効内寸(mm)442×298×160 外寸(mm)508×352×175 内寸(mm)454×310×170
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-16A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールAタイプ 有効内寸(mm)442×298×105 外寸(mm)508×352×120 内寸(mm)454×310×115
1セット(5個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-13B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)375×245×127 外寸(mm)436×296×140 内寸(mm)386×256×134
1セット(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
459 税込505
翌々日出荷

1個
349 税込384
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-07A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールAタイプ 有効内寸(mm)299×196×107 外寸(mm)356×243×120 内寸(mm)310×207×114
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル RH-760
RoHS
取付面からの出っ張りを抑えています。長さ違いも製作可能です。
用途FA機器、OA機器、特装車両など 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)38 質量(g)340 種類ハンドル 長さL(mm)786 グリップ径(Φmm)15 仕上ヘアーライン 取付け方法めねじ ピッチP(mm)760 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-02B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)166×106×81 外寸(mm)209×139×90 内寸(mm)175×115×86
1個
529 税込582
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-44B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)541×371×200 外寸(mm)614×432×215 内寸(mm)556×386×210 名入れなし
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-24B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)375×245×237 外寸(mm)436×296×250 内寸(mm)386×256×244
1セット(5個)
9,198 税込10,118
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-13B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)375×245×127 外寸(mm)436×296×140 内寸(mm)386×256×134 名入れなし
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1セット(20個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-04B
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP モジュールBタイプ 有効内寸(mm)246×165×90 外寸(mm)298×207×100 内寸(mm)256×175×96
1セット(10個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

関連キーワード