カテゴリ

  • 測定用品(298)
  • 制御機器(276)
  • 自動車純正部品(126)
  • メカニカル部品(81)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 作業工具(62)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 安全用品(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • ヘルスケア(21)
  • 防犯用品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 切削工具(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • バイク部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 塗料(8)
  • 家電(8)
  • 保管用品(5)
  • 理美容(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 医療(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-0030」の検索結果

関連キーワード
1,236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムホース(ガソリン用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ガソリン用)OHNO(大野ゴム工業)(54件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用圧力(MPa)0.2
グリップ(フレーム) RH 32109-0030 Kawasakiグリップ(フレーム) RH 32109-0030Kawasaki
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
代表車種EJ800AFFA
シユラウド,インナ,RH  49133-0030 Kawasakiシユラウド,インナ,RH 49133-0030Kawasaki
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:49133-0030
レンズ(シグナルランプ) RH 23048-0030 Kawasakiレンズ(シグナルランプ) RH 23048-0030Kawasaki
999税込1,099
1個
5日以内出荷
代表車種BR125HGF
Vishay 高電源巻き線型抵抗器 RHシリーズ 30Ω 25W ±1% VISHAYVishay 高電源巻き線型抵抗器 RHシリーズ 30Ω 25W ±1%VISHAY
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 26.97 x 27.43 x 13.87mm長さ = 26.97mm奥行き = 27.43mm高さ = 13.87mm最小温度係数 = -20ppm/℃25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
パイプコンプ ダウンチューブ RH 31064-0030 Kawasakiパイプコンプ ダウンチューブ RH 31064-0030Kawasaki
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200-A5
ヘッドホン   RH-A30 [Φ3.5mm ミニプラグ] ローランドヘッドホン RH-A30 [Φ3.5mm ミニプラグ]ローランド
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
ワイド・レンジでバランスのとれたハイ・クオリティ・サウンドを実現 RH-A30は、ネオジウム・マグネット使用の新開発45mmドライバーを搭載した、モニター・ヘッドホンの最新モデル。高域から低域まで優れたバランスを確保し、クリアで輪郭のはっきりしたモニター・サウンドが得られます。特に、小音量から大音量までレベルに関係なく反応の良い、シャープな立ち上がりのサウンドは、シンセサイザーやデジタルピアノをはじめ、最先端のデジタル・サウンド再生に最適です。 オープンエア型のナチュラルなサウンド。装着感の良いイヤーパッドを採用 RH-A30は、長時間の音づくりや楽曲制作、練習にも苦痛を感じさせない、オープンエア型ならではのすっきりとしたナチュラルなサウンドを楽しむことができます。ヘッドホンをしたままでも外の音が聞こえますので、V-Drumsやシンセサイザーのライブ演奏時には、スピーカー・モニターや楽器アンプからの音も耳に入るので、ステージ上の音を感じながらのモニタリングが行えます。さらに、装着感に優れ、耳になじみやすいホールド感のイヤーパッドも新規導入。
イヤホン形状オーバーヘッド型
スクリーン RH ホワイト 14037-0030-RZ Kawasakiスクリーン RH ホワイト 14037-0030-RZKawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種KX250-N2
(MB30)ナックル,RH ミツビシ(MB30)ナックル,RHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
料理コンテナーRH-20・30型用蓄熱剤 厚型 湯煎式 M-30 ダイキュウ料理コンテナーRH-20・30型用蓄熱剤 厚型 湯煎式 M-30ダイキュウ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
80℃グレード。湯煎式蓄熱剤は、100℃の湯・蒸し器で1時間以上加熱して コンテナーの底面にセットすれば、60℃以上を3時間持続。
TKG品番9-0163-1401質量(g)723寸法(直径Φ×厚さ)(mm)200×30
(MB30)ナックル,RH ミツビシ(MB30)ナックル,RHミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(MD30)CAMSFT,RH ミツビシ(MD30)CAMSFT,RHミツビシ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
COWL UNDER RH 94470-41G30-YBD スズキCOWL UNDER RH 94470-41G30-YBDスズキ
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
(MB30)ロアーアーム RH ミツビシ(MB30)ロアーアーム RHミツビシ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
シートカバー サイド RH グリーン 53065-0030-777 Kawasakiシートカバー サイド RH グリーン 53065-0030-777Kawasaki
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LFF
シートカバー サイド RH グレー 53065-0030-45W Kawasakiシートカバー サイド RH グレー 53065-0030-45WKawasaki
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
代表車種EX250MGF
シートカバー サイド RH ホワイト 53065-0030-25Y Kawasakiシートカバー サイド RH ホワイト 53065-0030-25YKawasaki
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LFF
(MD30)カムシャフト,RH ミツビシ(MD30)カムシャフト,RHミツビシ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウデジタル温湿度計 環境目安表示付モノタロウ(179件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠モノタロウ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
シートカバー サイド RH ブラック 53065-0030-660 Kawasakiシートカバー サイド RH ブラック 53065-0030-660Kawasaki
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
代表車種ER250CFF
(MB30)ブラケット,ラジエータ,RH ミツビシ(MB30)ブラケット,ラジエータ,RHミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(MD30)マニホールド,エキゾースト,RH ミツビシ(MD30)マニホールド,エキゾースト,RHミツビシ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
PLATE RH,HEAD HAN    50407MENA30 ホンダPLATE RH,HEAD HAN 50407MENA30ホンダ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
(MR30)W/STRIP,RH ミツビシ(MR30)W/STRIP,RHミツビシ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(MD30)HEAD A,RH ミツビシ(MD30)HEAD A,RHミツビシ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
(MB30)BRKT,ROL,RH ミツビシ(MB30)BRKT,ROL,RHミツビシ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D(エー・アンド・デイ)熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊A&D(エー・アンド・デイ)(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から61日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ モノタロウWBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニモノタロウ
1,498税込1,648
1台
当日出荷
●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能
用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約55.5×52.7×13音量オンオフ切り替え温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式携帯ストラップ/自立置き/壁掛け/マグネット内蔵湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
(MR30)ブラケット,ホーン,RH ミツビシ(MR30)ブラケット,ホーン,RHミツビシ
759税込835
1個
4日以内出荷
WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ モノタロウWBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプモノタロウ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、の設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能 ●時計表示、カレンダー表示付き
用途夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に付属品取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源3本(単4形)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約89×126×23音量Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻、使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1℃(20.0~40.0℃)、±2℃(左記以外)設置方式壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
(MR30)SNSR,ABS,RH ミツビシ(MR30)SNSR,ABS,RHミツビシ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
(MD30)PSTN+PIN,RH ミツビシ(MD30)PSTN+PIN,RHミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】佐藤計量器製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)タイプ携帯型寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
(MR30)BRKT,GRI,RH ミツビシ(MR30)BRKT,GRI,RHミツビシ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
(MR30)テールランプレンズ RH ミツビシ(MR30)テールランプレンズ RHミツビシ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
(ZC030)TRUNK LID RH 三菱ふそう(ZC030)TRUNK LID RH三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)小形基本スイッチ VAratas(旧:omron)(87件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
(ZC030)GLASS SIDE RH 三菱ふそう(ZC030)GLASS SIDE RH三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(ZC030)OIL PIPE RH 三菱ふそう(ZC030)OIL PIPE RH三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
...
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
"rh-0030" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷