カテゴリ

  • 自動車純正部品(277)
  • 作業工具(124)
  • トラック純正部品(65)
  • 物流用品(63)
  • 制御機器(48)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 測定用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 農業機械(15)
  • 切削工具(13)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 事務用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-12」の検索結果

789件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1082R-12 リヤランプRH 12V SYS

    1082R-12 リヤランプRH 12V

    SYS
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(13件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無有
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハンマー TRUSCO

    両口ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55
  • のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサン

    のこやすり(両刃ヤスリ)

    ツボサン(19件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
  • バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワ

    バックブザー 減音・消音機能付

    ミツバサンコーワ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。
    用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分
  • リングジョイント式継手 フジキン

    リングジョイント式継手

    フジキン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

    フジキン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スクレーパー H タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパー H

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
    用途一般作業用スクレーパートラスコ品番363-6054長さ(mm)1200質量(kg)1.05刃長(mm)25本体質量(g)1050刃幅(mm)126刃厚(mm)0.7適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • ラバーフォグ(バフ用ツール) TECH

    ラバーフォグ(バフ用ツール)

    TECH
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリウレタンインサーターを使用することで冷却効果が高まります。
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    歯数20質量(g)80タイプ凸タイプ寸法L(mm)125寸法H(mm)20差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(Φmm)25寸法T(mm)10
  • カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    ¥21,645税込¥23,810
    1本(1L)
    当日出荷
    商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
    用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(500mL)
    当日出荷
    商品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル500ml。特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
    用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル アールウィズエイチ

    カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル

    アールウィズエイチ
    ¥12,675税込¥13,943
    1本(500mL)
    当日出荷
    商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
    用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 両刃ヤスリ TRUSCO

    両刃ヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。材質炭素工具鋼(SK-2)目の粗さ中目適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
  • 真空ゴムホース コスモ・テック

    真空ゴムホース

    コスモ・テック
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤 アールウィズエイチ

    潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤

    アールウィズエイチ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(100mL)
    当日出荷
    商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
    用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
  • 六角ホルダー 日本フラッシュ

    六角ホルダー

    日本フラッシュ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
  • 六角ホルダー 日本フラッシュ

    六角ホルダー

    日本フラッシュ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプスタッド径【対応】8~12
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    歯数20質量(g)75タイプ凹タイプ寸法L(mm)125寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(Φmm)25寸法T(mm)10
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    ¥14,799税込¥16,279
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    O-リング
  • ワンタッチガードバー標識 TRUSCO

    ワンタッチガードバー標識

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    材質ビニールターポリン取付方式裏面マジックテープ
  • RH型リングヘッド(インチサイズ) 東日製作所

    RH型リングヘッド(インチサイズ)

    東日製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
  • クイック継手ハイロータリ エルボ コガネイ

    クイック継手ハイロータリ エルボ

    コガネイ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
    形状エルボ
  • タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ タカチ電機工業

    タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ

    タカチ電機工業
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    翌々日出荷
    基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow

    ワトローシリコーンラバーヒーター

    Watlow
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
  • SRH1 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH1 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • すき間収納ラック 幅10cm~ アイリスオーヤマ

    すき間収納ラック 幅10cm~

    アイリスオーヤマ
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    翌々日出荷
    冷蔵庫横の隙間を有効活用するハイタイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
    色ホワイト
  • ハーフユニオン (KRH~) SMC

    ハーフユニオン (KRH~)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状ハーフユニオン
  • 超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
    用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ハーフユニオン アオイ

    樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ハーフユニオン

    アオイ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ

    山金工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    翌日出荷
    弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納できて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。仕様固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
  • 高圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所

    高圧ゴムホース

    大阪ジャッキ製作所
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
    両端共R(オスネジ)の金具付です。使用液体:一般鉱物油
    最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
  • 125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター エスコ

    125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1枚
    翌日出荷
    材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:125、刃厚:2.2、穴径:22.0最大回転数(min-1[r.p.m])12200
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
"rh-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷