カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 物流用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-12」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(13件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無有
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ハンマー TRUSCO

    両口ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55
  • のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサン

    のこやすり(両刃ヤスリ)

    ツボサン(19件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • スクレーパー H タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパー H

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
    用途一般作業用スクレーパートラスコ品番363-6054長さ(mm)1200質量(kg)1.05刃長(mm)25本体質量(g)1050刃幅(mm)126刃厚(mm)0.7適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    歯数20質量(g)80タイプ凸タイプ寸法L(mm)125寸法H(mm)20差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(Φmm)25寸法T(mm)10
  • 両刃ヤスリ TRUSCO

    両刃ヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。材質炭素工具鋼(SK-2)目の粗さ中目適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 深型フード RH-N(網付) シルファー

    深型フード RH-N(網付)

    シルファー(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • (MN12)F/ドアレギュレータ RH ミツビシ

    (MN12)F/ドアレギュレータ RH

    ミツビシ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ 東日製作所

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(12点組)
    当日出荷
    グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
    トラスコ品番344-8452セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6差込角(mm)12.7
  • 高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ シチズン

    高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ

    シチズン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
    付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32色シルバー質量(g)420種類掛け・置き時計使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計〇
  • ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(17件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • バックランプ エスワイエス

    バックランプ

    エスワイエス(14件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラック用のバックランプです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
  • ソケットレンチセット 1570M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1570M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08【12角】10、12、13、14、17、19、21、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5518セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB015
  • ソケットレンチセット 770M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 770M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(16点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途自動車整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数16点(ソケット:13/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1733セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)3.5差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB020
  • ソケットレンチセット 760MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 760MS

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-7142セット内容ソケット(6角):4S-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB019
  • ソケットレンチセット 800MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 800MISO

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(13点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数13点(ソケット:10/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5739セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)2.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB021
  • ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(9点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
    トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9差込角(mm)9.5
  • ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(11点組)
    当日出荷
    狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。 ラチェットハンドル、エクステンションバーはソケットの不意の落下を防止するホールドタイプです。
    差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13、14付属品PEケース/ウレタントレートラスコ品番470-0015セット内容ソケット(6角):2S-5.5、06、07、08、10、12、13、14/コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2CHS/エクステンションバー(ホールドタイプ):EX20-075H/ボールジョイント:BJ20質量(kg)0.35差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
  • ソケットレンチセット 3130MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 3130MP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(18点組)
    当日出荷
    グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数18点(ソケット:13/ハンドル:5)ソケット内容(mm)【6角】7、8【12角】10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24付属品PEケース仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番344-7685セット内容ソケット(6角):3S-07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24/ラチェットハンドル:RH3H/スピンナハンドル:NS3/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ボールジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×198×78
  • ソケットレンチセット 260MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 260MISO

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(20点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数19点(ソケット:15/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1717セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)5差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×213×64ケースMCT3適合トレーTCC005
  • 45pcs工具セット エビちゃん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    45pcs工具セット エビちゃん

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    当日出荷
    プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
    トラスコ品番794-4977セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】質量(kg)11差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)420×205×150入組点数45
  • ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-ET型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH2Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子
  • ソケットレンチセット 800M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 800M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(13点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備トラスコ品番116-5747セット内容ソケット内容ミリ:12角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.9差込角(mm)12.7セット商品数13
  • ソケットレンチセット 160M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 160M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(25点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途自動車整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数25点(ソケット:18/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1768セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)5.9差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×213×64ケースMCT3適合トレーTCC004