カテゴリ
- 作業工具(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- 切削工具(21)
- 農業機械(21)
- バイク部品(12)
- メカニカル部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 保管用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(21)
- StarTech.com(20)
- リズム(旧:リズム時計工業)(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- オリエンタルモーター(8)
- FPC(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- イチネンTASCO(3)
- 岡崎精工(2)
- ダイキン工業(2)
- TRUSCO(2)
- ネグロス電工(2)
- エンペックス気象計(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- コスモ・テック(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rh-9」の検索結果

バックブザー
ミツバサンコーワ(21件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。 RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。 発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。仕様-質量(g)39使用温度範囲(℃)-20~60周波数(Hz)3000/断続音電圧(V)12/24/36/48車兼用消費電流(mA)20以下音圧レベル(dB)85(1m)断続使用回数(回)90/分
リア ボディパッド MT-RH009KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RH009KR。販売備考:Black with Red キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 01-03。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CBR900 FIREBLADE RR-2.RR-3 (01-03)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド備考HONDA CBR900 FIREBLADE RR-2.RR-3 (01-03)タイプRear Body Pad
SR ハロゲンバルブ
RG(レーシングギア)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル
M3型中量棚用パンチング側板
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から翌日出荷パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチール色ネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS
サンコー(タイタン)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から32日以内出荷2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿部バックルと胸部ベルト調整金具には作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー質量(g)1430ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V字腿バックルワンタッチ胴ベルト有
真空ゴムホース
コスモ・テック¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M3用 ラック表示板(側あたり)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製色ネオグレー高さ(mm)150
吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥999税込¥1,0991個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
ビバスピン(遠心式フィルタユニット)
sartorius(ザルトリウス)¥23,980税込¥26,3781箱(12個)翌日出荷から22日以内出荷超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
シャープ替芯0.9mm H
不易糊工業(フエキ)¥179税込¥1971本当日出荷なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯です。折れにくい0.9mm芯で、木材・コンクリート等にも滑らかに書けます。用途木材・コンクリート等にも書けるシャープペンシル用替芯。適合0.9mm替芯色黒芯径(mm)0.9入数(本)20繰り返し・詰め替え2
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥7,990税込¥8,7891個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
超硬ハードリーマ OKハードコート
岡崎精工¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ショックアブソーバー RS9000XL シリーズ
Rancho¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷減衰力9段調整ダイヤルを搭載。フロントは純正よりもショート化してストロークを確保。 異音対策として高性能ゴムブッシュ採用。適合2WD、4WD
90°ハブ
三桂製作所¥799税込¥8791個3日以内出荷オス、メス共に同サイズのメートルねじを施した亜鉛ダイカスト製又は真鍮製のハブです。真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。おねじ部の壁面のシールができるようにシートパッキンを附属しています。(IP67)取付可能対象【ねじ】G1/2L117L214F32C29E21温度範囲(℃)-20~90ΦA25接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)27.5質量(g/個)72環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【おねじ部】IP67
換気扇
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。抗菌仕様(羽根操作部)。防汚加工(オリフィス部)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
超硬ハードリーマ(S軸)
岡崎精工¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク表面処理OKハードコートコーティングOKハードコート刃径公差m5ねじれ角(°)8(右ネジレ)
HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷から16日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。材質ステンレス鋼
パルスレート分周期(AC2000V耐圧)
渡辺電機工業¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
電磁操作弁
ダイキン工業¥43,980税込¥48,3781個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
レインホルダー(片穴・片アンカー付)
片岡産業¥12,980税込¥14,2781枚9日以内出荷軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法b(mm)998寸法h(mm)25
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,590税込¥5,0491セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。