三菱電機
換気扇
本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
抗菌仕様(羽根操作部)
防汚加工(オリフィス部)
抗菌仕様(引きひもつまみ部)
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80878151
EX-20RH9
2.3
【50Hz】13.50/【60Hz】17
【50Hz】33.50/【60Hz】34.50
320×296×134
【50Hz】558/【60Hz】588
¥
24,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80879140
EX-25RH9
2.5
【50Hz】23/【60Hz】26.50
【50Hz】35.50/【60Hz】36
370×346×126
900
¥
27,500
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください