「rh12d×17」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オフセットめがねアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
    差込角(mm)9.5(3/8")
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • RH型リングヘッド(インチサイズ) 東日製作所

    RH型リングヘッド(インチサイズ)

    東日製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向販売区分業務用
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(488件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向
  • トルクレンチセット EMERSON(エマーソン)

    トルクレンチセット

    EMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
    トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(mm[inch])12.7[1/2]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45全長(mm)465質量(kg)2.3高さ(mm)35種類プレセット形パッケージサイズ(mm)500×83×73ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]負荷方向
  • 3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)

    3/8DR トルクアダプター

    SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
    材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
  • (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
    寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
  • 電気工事用トルクアダプター ANEX

    電気工事用トルクアダプター

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
    用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
  • (3/8SQ)トルクレンチアダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)トルクレンチアダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
    質量(g)27寸法S(mm)50.8サイズ(inch)1/4寸法h1(mm)6寸法h2(mm)11外径d1(Φmm)10.4外径d2(Φmm)19
  • オフセットアダプター ソケットセットS2 ANEX

    オフセットアダプター ソケットセットS2

    ANEX(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
  • オフセットアダプター ソケットセット ANEX

    オフセットアダプター ソケットセット

    ANEX(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
    仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
  • オフセットアダプター ANEX

    オフセットアダプター

    ANEX(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
    仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
  • オフセットめがねアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オフセットめがねアダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番239-6348質量(g)550.0セット数10点
  • ソケットレンチセット 760M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 760M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5763セット内容ソケット(6角):4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB019
  • ソケットレンチセット 1570M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1570M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08【12角】10、12、13、14、17、19、21、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5518セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB015
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1セット(86点組)
    当日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS4331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
    質量(kg)15差込角(mm)12.7セット商品数53収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH4509

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
    質量(kg)17.7差込角(mm)12.7セット商品数53ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ソケットレンチセット 770M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 770M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(16点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途自動車整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数16点(ソケット:13/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1733セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)3.5差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB020
  • コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    縦横自由における新型樹脂ケース採用。
    トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
  • ソケットレンチセット 800MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 800MISO

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(13点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数13点(ソケット:10/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5739セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)2.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB021
  • ツールセット 700S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1セット(46点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
    トラスコ品番119-9994セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420質量(kg)10.7タイプ2段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
  • ソケットレンチセット 3130MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 3130MP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(18点組)
    当日出荷
    グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数18点(ソケット:13/ハンドル:5)ソケット内容(mm)【6角】7、8【12角】10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24付属品PEケース仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番344-7685セット内容ソケット(6角):3S-07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24/ラチェットハンドル:RH3H/スピンナハンドル:NS3/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ボールジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×198×78
  • ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700H

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(57点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
    トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6差込角(mm)12.7セット商品数57ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
  • ソケットレンチセット 4130MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 4130MP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27付属品PEケース仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番344-7693セット内容ソケット(12角):4D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.5差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×198×78ケースTBP010
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    169,800税込186,780
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ソケットレンチセット 260MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 260MISO

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(20点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数19点(ソケット:15/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1717セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)5差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×213×64ケースMCT3適合トレーTCC005
  • ツールセット 700SX TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700SX

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(46点組)
    当日出荷
    産業機械および一般メンテナンス用です。 使う人の立場に立った最適なツールを取り揃えています。
    トラスコ品番120-0003セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX430質量(kg)12.3タイプ3段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数46ケース色レッド
  • ソケットレンチセット 1560M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1560M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】6、7、8、9【12角】10、11、12、13、14、17、19、21、22仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5496セット内容ソケット(6角):3S-06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、17、19、21、22/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)2.1差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB015
  • コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1セット(36点)
    当日出荷
    縦横自由における新型樹脂ケース採用。
    トラスコ品番828-3533セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008質量(kg)5.4差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(1セット)(kg)5.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
  • ソケットレンチセット 750M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 750M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5771セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)3.4差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB018
  • ソケットレンチセット CX3172 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット CX3172

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1セット(24点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途自動車整備差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数24点(ソケット:17/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08、09【12角】10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番818-8765セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/スピンナハンドル:NS3/T形スライドハンドル:SL30/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、307(300mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)3差込角(mm)9.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB014
  • ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSS450

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(62点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
    質量(kg)21.1差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302