「rh15d x 14」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(488件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
  • RH型リングヘッド(インチサイズ) 東日製作所

    RH型リングヘッド(インチサイズ)

    東日製作所
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
  • トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
    用途車両整備や各種機械トルク調整範囲(N・m)40~140差込角(mm)12.7精度(%)±4付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3ヘッド形状ラチェット形最小目盛(N・m)1校正証明書付き
  • トルクレンチビットソケット セット モノタロウ

    トルクレンチビットソケット セット

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(17点)
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
  • トルクレンチ BIKEHAND

    トルクレンチ

    BIKEHAND(11件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
    トルク測定範囲(N・m)2~24差込角(inch)1/4長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク調整範囲1目盛(Nm)2ヘッド形状ラチェット形
  • ヒユーズ10A BIGM(丸山製作所)

    ヒユーズ10A

    BIGM(丸山製作所)
    ¥330税込¥363
    1個
    8日以内出荷
    規格10A部品名称ヒユーズ10A図解NoSSA-E540DX 計器パネル部品_No.18、SSA-F616V-1 計器パネル部品_No.28、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.36、SSA-S611 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.40、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.19、SSA-S610VT -1 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.40、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.39、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.23、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.19、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.18、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.18、SSA-F616(4)-1 計器パネル部品_No.28、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.28、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.12、SSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.29など
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
  • セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)

    セットリング

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11

    デジタルトルクレンチ 9.5mm

    SK11(13件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
  • トルクレンチ5pcセット 大橋産業(BAL)

    トルクレンチ5pcセット

    大橋産業(BAL)(49件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷
    アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
    トルク調整範囲(N・m)28~210差込角(mm)12.7精度(%)±3付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース、トルク設定機構付、アルミホイール対応仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応全長(mm)478質量(kg)1.2種類プレセット形寸法L(mm)478高さH(mm)37.5ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械幅W(mm)48負荷方向右