カテゴリ
- 自動車純正部品(300)
- バイク純正部品(80)
- 作業工具(44)
- パソコン/周辺機器(25)
- メカニカル部品(15)
- 切削工具(15)
- 測定用品(13)
- 制御機器(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 農業機械(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- トラック純正部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 機構部品(3)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(284)
- Kawasaki(73)
- StarTech.com(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- 三菱ふそう(14)
- SMC(13)
- FPC(9)
- サンドビック(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(6)
- ニッサン(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- ホンダ(5)
- 沖データ(OKI)(4)
- ParkerTAIYO(4)
- エンペックス気象計(4)
- TP-LINK(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 東日製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rh32」の検索結果

片口ラチェットレンチ (強力型)
スーパーツール(13件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。仕上カチオン電着塗装シノの有無有
ブレッドボード
サンハヤト(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981式当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン
フジキン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ
HAMACO(浜田工業)¥71,980税込¥79,1781丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
真空ゴムホース
コスモ・テック¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)1000主要材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製兼用型連結金具HK-R型
法山本店¥369税込¥4061個翌々日出荷スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。材質スチール寸法A(mm)18寸法t(mm)3寸法B(mm)25寸法h(mm)60
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業¥8,898税込¥9,7881個当日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
ワトローシリコーンラバーヒーター
Watlow¥30,980税込¥34,0781枚3日以内出荷から7日以内出荷薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
超硬ハードリーマ OKハードコート
岡崎精工¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から6日以内出荷超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用材質超硬SOLID刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKハードコート
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付
ラクテム¥629~税込¥692~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ネットワークレコーダー(32ch・8TB)
ビデオセンシング¥779,800税込¥857,7801台8日以内出荷フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)。AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)。PoE 電源ポートを搭載 。TNV-RH32PWSE:PoE16CH、LAN16CH。プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ32)
豊和工業¥44,980~税込¥49,478~1本8日以内出荷・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。ストローク(mm)17シリンダ内径Φ32
クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷種別油圧内径(Φmm)32シリーズJEHRクランプオプション:なし機種リアマウント形
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHP機種定位置旋回形
クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ32
ParkerTAIYO¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷種別油圧ストローク(mm)17内径(Φmm)32シリーズJEHM機種移動旋回形
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド
サンドビック¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から9日以内出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
L Series(LEFS32RH)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形リード(mm)(H) 24モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...