カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rh8dx10」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド東日製作所(5件のレビュー)
1,592税込1,751
1個
当日出荷から10日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
RH型リングヘッド(インチサイズ) 東日製作所RH型リングヘッド(インチサイズ)東日製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド東日製作所(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
トーニチ リングヘッド 東日製作所トーニチ リングヘッド東日製作所(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(150個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
USB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200 StarTech.comUSB 3.0 - VGAディスプレイ変換アダプタ 1920x1200StarTech.com
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストールUSBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンスUSBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なしセット内容USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド長さ(mm)195ブラック高さ(mm)12質量(g)9.3出力【AV】VGA対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10湿度(%RH)40~50コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス入力【AV】USB3.0保存温度(℃)-10~55メモリー512MBDDRII最大解像度【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。動作環境【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB製品幅(mm)25動作温度(℃)0~70チップセットFresco-FL2000DXケーブル長(cm)14伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - メス
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(18件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所(12件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用モノタロウ(86件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウトルクレンチ プレセット型 セットモノタロウ(480件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所SH型オープンヘッド(インチサイズ)東日製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
トーニチ オープンヘッド 東日製作所トーニチ オープンヘッド東日製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハンガーボルト(ステンレス) 大阪魂ハンガーボルト(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25材質ステンレス
ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
マーキングトルクレンチ用交換ヘッド 東日製作所マーキングトルクレンチ用交換ヘッド東日製作所
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様MCSP専用交換ヘッド
ハンガーボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ハンガーボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ