大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。
高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。
取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。iPhone 16・15にも対応しています。動画や写真データを保存することで、スマホやパソコンの容量不足を解消可能。USB-AとUSB-Cのコネクターを両方搭載!Windowsパソコンはもちろん、MacbookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でお使いいただけます。”USB-Aポート搭載のパソコン”と”USB-Cポート搭載のスマホ”など、端子が異なる機器どうしでのデータ共有が簡単におこなえます。iPhone 16・15に対応しています。USB-Cコネクターを搭載しているため、iPhone 16・15のUSB-Cポートに直接挿すだけでお使いいただけます。容量を多く使いがちな動画データや写真を本商品に保存することで、iPhoneの空き容量を確保できます。日々増えていく写真や動画データで、スマホやパソコンの容量がいっぱいになっていませんか?手軽に容量不足を解消しましょう。お使いの機器に接続し、データを移行するだけでOK!お求めやすい価格なので、手軽に空き容量を確保できます。
仕様●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 IP評価:IP67, IP69K 、 全体の高さ:24mm 、 全体の幅:78 (Dia.)mm 、 全体的な深さ:81mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様タイプ:ティーチアダプタ●併用可能製品:Li-Q17L位置センサ, Li-Q25L位置センサ, Ri-QR14誘導角度センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 900mAパッケージ/ケース = 0604長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 4.6mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 4.6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 190mΩシリーズ = SRR0604コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 25MHzインダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
関連キーワード