119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRIケーブル RJ48/RJ48 ストレート配線
セット内容部品・オプション
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PRIケーブル RJ48/RJ48 クロス配線
セット内容部品・オプション
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RJ45用モジュラープラグ。単線用、より線用、ガイド付きタイプ、シールド用と各種そろえています。また、RJ48用モジュラープラグもあります。
1袋ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PRIケーブル RJ48/RJ45 クロス配線
セット内容部品・オプション
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PRIケーブル RJ48/RJ45 ストレート配線
セット内容部品・オプション
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PRIケーブル RJ48/RJ45 変換配線
セット内容部品・オプション
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・新開発グラファイトコートラバー 耐久性・滑らかグラファイトコート ・ナノレベルのグラファイト炭素粒子を使用 ・高耐久、高密度コーティング ・ラバーカット後のコーティング施工技術を採用 ・特殊製法でリップ部全体かつ均等にコーティング ・角部、先端部の剥がれ、割れを無くしラバーの高寿命を実現
商品タイプグラファイト
1本
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35
1本
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

協和ハーモネットRJ-45/RJ-48かしめ工具 PRO
プロ専用のUTPケーブル用かしめ工具です。RJ-45,RJ-48プラグを取り付けることができます。メカニカルラチェット機構を採用し作業性は抜群です。
プラグ(使用可能)8極
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

サンワサプライINS1500
ルーターDSU間で使用。 INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を、接続するケーブルです。
ケーブル長(m)3 仕様ルーターDSU間で使用。INS1500用DSU(RJ-48)とルータ(RJ-45)を/接続するケーブルです。 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0849-80
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷

2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
材質高強度工具鋼
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

映像と音が一体となる独自技術と、認知特性プロセッサー「XR」を搭載。コンパクトでプライベート空間にも設置可能な4K有機ELテレビ コンパクトに置けるデザイン さまざまな空間に設置できるコンパクトなデザイン。テレビの設置場所に制約がある場合にも、ソニー独自の高画質・高音質機能搭載の有機ELテレビをすっきりとセッティングできます。 デザインについて詳しくは こちら 認知特性プロセッサー「XR」が生み出す、究極の没入感 高画質機能についてはこちら 画面そのものから生まれる迫力の高音質 高画質機能についてはこちら Perfect for PlayStation(R)5 ネット動画を、心ゆくまで
仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式 質量(kg)13.4[スタンド含む:16.5] 消費電力(W)224[待機時:0.5] 最大出力(W)JEITA:25(10 + 10 + 5) 機能【高画質】高輝度技術:XR OLED コントラスト プロ、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR OLED モーション、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、、音声検索、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、ブラビアリンク、外付けHDD録画 、外付けHDD裏番組録画:2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプXR 4K アップスケーリング スピーカーアコースティック サーフェス オーディオ プラス、アクチュエーター×2、サブウーファー×1、スピーカー数:3 画面サイズ48V プロセッサー認知特性プロセッサー「XR」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K 年間消費電力量(kWh/年)156 パネル4K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)106.9×62.4×5.9(2.48)[スタンド含む:106.9×62.9×22.5(標準スタイル)][106.9×69.7×22.5(サウンドバースタイル)] 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷

テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。HDMI入力端子4入力を搭載。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵)。スピーカー搭載。VESA規格に対応。
パネル4K
1個
379,800 税込417,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチラック用パネル RJ11×48ポート 2U BIX工具による成端
1式
44,980 税込49,478
8日以内出荷

Wurth RJデータソケット。Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)。818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)。818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)。818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)。818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314 アズワン品番65-7785-93
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 RJ48用。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数8極8心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割。90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力。仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能。産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度。StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグ. MH Connectors MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグは、 MHRJ シリーズのモジュラコネクタから派生したものです。これらの高品質 RJ45 コネクタは、標準で 50 金めっきコンタクトを備えており、信頼性の高い接続を実現します。それらは本当のナイフ刃、絶縁の穿孔の接触である。コネクタハウジングは、 UL94V-0 ポリカーボネート製のプラスチック製です。MHRJ458P8CR は丸型ケーブル用です。 MHRJ458P8CR は、 8P8C コネクタです。8P8C は、 ポジション コンタクトを表します。これは、通信およびコンピュータネットワーキングで使用される標準コネクタです。. 透明なポリカーボネート シールドなし 金めっきコンタクト 丸型ケーブルエントリ 真のナイフブレード. MHRJ シリーズには、 RJ45 RJ22 RJ11 RJ12 、および RJ48 コネクタもあります。 ストレインリリーフブーツをお探しですか? MH Connectors は、アンチスナグ機能またはクイックリリース機能を備えた、さまざまな色のストレインリリーフブーツを提供します。たとえば、白 ( 135-4165 135-4165 )またはグレー ( 135-4155 135-4155 )です。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 22.48mm幅 = 11.68mmシリーズ = MHRJ表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:RJ45コネクタ●併用可能製品:Altivar●範囲:Altivar アズワン品番65-7329-24
1個
3,298 税込3,628
欠品中

種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 極数2 接点最大許容電流(A)8
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

【英語パッケージ 法人限定】ギガビットポート:ギガビットRJ45ポート(x48)とギガビットSFPスロット(x4)を搭載
ポート数52 電源100~240VAC、50/60Hz コネクタ形状ギガビットRJ45ポート×48、ギガビットSFPスロット×4 接続方式10/100/1000Mbps 商品タイプインテリジェントスイッチ
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

10Gbps SFP+スロットx4により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。ギガビットRJ45 ポートx48を搭載し、他のスイッチやデバイスに高速で安定した接続を提供。
1個
81,980 税込90,178
9日以内出荷

マネージドスイッチ。ギガビットRJ45 PoE+ポートx48。10Gbps SFP+スロットx6。合計で最大1440WのPoEパワーバジェット。物理スタックで冗長性を確保し、パフォーマンスが向上。
ポート数48 接続方式ギガビット
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

48-port Gigabit Switch、48 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case
材質スチール ポート数48 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×220×44 最大消費電力(W)29.8 (220V/50Hz) インターフェース10/100/1000Mbps RJ45 ポート×48 (オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX)。 商品タイプスイッチングハブ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

【英語パッケージ 法人限定】48ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート POE+ L2+マネージドスイッチ 金属筐体。
材質金属 ポート数52 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 商品タイプインテリジェントスイッチ
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用 長さ(mm)85 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)18 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス 製品幅(mm)33.5 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBRJ-45 メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45 変換タイプメス - メス
1個
539 税込593
当日出荷

1000BASE-T(RJ-45)を48ポート、10GBASE-T(RJ-45)を2ポート、10G SFP+を2スロット持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。ラックマウントキット付属ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。電源冗長化が可能。ライフタイムハードウェア保証。
1台
539,800 税込593,780
8日以内出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 / IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:MSD●最小曲げ半径:4 mm アズワン品番65-7382-54
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷


質量(g)約19 タイプシングル接点タイプ 保護構造IP40(閉鎖形) 保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 復帰時間10ms以下 接点材質AgNi 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000 耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●外径:6.4mm●コード番号:213-0154 アズワン品番65-7379-67
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 0.5 A です一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:8●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0155 アズワン品番65-7379-76
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

24ポートギガビットGREENnetスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を提供しながら、消費電力を最大70%削減します。GREENnetテクノロジーは、必要に応じて自動的に消費電力を調整し、大幅な省エネを実現します。組み込み型のGREENnetテクノロジーは、管理不要で箱から出してすぐに動作します。GREENnetテクノロジーにより消費電力を最大70%削減(標準的なTRENDnetスイッチと比較) 。24個のギガビットRJ-45ポート 。頑丈なラックマウント型メタルスイッチ、電源内蔵 。48Gbpsの転送容量 。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、スイッチ・ファブリック:48Gbps、データRAMバッファ:0.5MB、ハードウェアバージョン:Version v3.0R セット内容本体、クイックインストールガイド、電源コード、ラックマウントキット 材質メタル 寸法(mm)440×210×44 質量(kg)2.3 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az 電源内部電源 AC100-240V、0.6A、最大消費電力 13W インターフェースデバイス:24 x ギガビットポート 動作温度(℃)0 - 40 転送レート35.7Mpps(64バイトパケットサイズ) ジャンボフレーム10KB RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、CB、UL / CUL データレート1Gbps
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールコネクタタイプ = モジュラーソケット向き = ストレート長さ = 16.65mm幅 = 15.9mm深さ = 16.4mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

1個ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:ツイストペア●コード番号:213-0149 アズワン品番65-7382-45
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

HPE製JL563Aと100%互換:HPE製スイッチモデルで使用可能( 8320, 8325-48Y8など)。技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30m。メーカーホスト互換性を検証:HPE製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 48 V ac 又は 60 V dc、動作電流 0.5 A で動作します。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 コネクタが付いています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:1m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●導体材質:裸銅●コード番号:213-0153 アズワン品番65-7382-66
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 イーサネット⇔USBコンバータケーブル(2m)
ケーブル長(m)2 クロ 質量(g)90 規格イーサネット⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~60 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBコネクタ:16.7×48×9、RJ-45コネクタ:12×33×12、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~70 消費電流(mA)220 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子RJ-45 ⇔ USB A-Type 通信速度~1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、イーサネット側:RJ-45 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev3.0準拠(Rev2.0でも使用可能)
1本
17,300 税込19,030
当日出荷