180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数5 シリーズJR ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
619 税込681
5日以内出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
特価
869 税込956
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途一般作業等の各種結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業瓦プロ
薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断 刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 高さ(mm)(チップ)5 適合材硬質瓦
1枚
5,298 税込5,828
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RK-50 ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番
エコ商品
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
用途家具用 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/- 付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼) 質量(g)28 種類標準 板厚(mm)最低15 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)50 適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)15 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

三ツ星ベルトVベルト K形
エコ商品
・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
形状K サイズ非標準 タイプレッドラベル 寸法T(mm)6 寸法W(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,204 税込2,424
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジケントS
一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
適合材一般鋼
1箱(25個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK52N
エコ商品
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R15.5 A38.5 B37.5 H38.5 タイプフェノール樹脂製 F9 D52 C12 フランジフランジなし E14 D122 寸法d(mm)(H7)10 寸法Lf(mm)22.5 MM5×0.8 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1本(3m)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナガイレーベンニットシャツ(男女兼用) RK-5282
エコ商品
左胸(PHSポケット付き)。 腕の稼働性を高め、裾がめくりあがらない脇下のカッティングが特長的です。 アクセントに入れた3色ラインが、スタイリッシュな印象です。 素材は速乾性に優れ肌面がサラサラと気持ちのよい「爽感素材」で快適に着用頂けます。
素材ポリエステル100%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果 生地制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 性別男女兼用
1枚
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
189 税込208
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 3列
エコ商品
ピン形式リベット形ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3m)
9,998 税込10,998
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(3m)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
489 税込538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 26ERK
エコ商品
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
寸法L(mm)26 寸法W1(mm)15.875 材種CP300 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PDX(mm)5
1箱(2個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート
エコ商品
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。
材質 長さ(m)0.5 耐荷重(kg)5まで 本体質量(g)約300 最大消費電力(W)約600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×33×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(3m)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

omron(オムロン)BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守
エコ商品
寸法(mm)430×700×130.5 質量(kg)57 消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520 本体質量(g)55000 定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240 定格出力電流(A)25 運転方式常時インバータ給電方式 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5 出力容量5000/4500 入力周波数(Hz)50/60±5 安全規格UL1778取得 定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100 バックアップ時間5分(4500W) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時インバータ給電
1個
1,698,000 税込1,867,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

omron(オムロン)BUシリーズ UPS本体+オンサイト保守
エコ商品
寸法(mm)430×660×86 質量(kg)31 消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310 本体質量(g)31000 定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240 定格出力電流(A)15 運転方式常時インバータ給電方式 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5% バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86 出力容量3000/2700 入力周波数(Hz)50/60±5 安全規格UL1778取得 定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100 バックアップ時間4.5分(2700W) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時商用給電/正弦波出力
1個
929,800 税込1,022,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2sq. 4100A用リペアキット
エコ商品
差込角(mm[inch])12.7[1/2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RK519WALLV ラックマウントブラケット/5U/19インチ/垂直型ウォールマウント金具/耐荷重68kg/ケージナット付属/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 動画あり
便利な縦型ラックマウントブラケット:ネットワークスイッチ、パッチパネル、AV機器などを縦に収納できる5U薄型ラックマウントブラケット。フルラックを設置できない場所でも機器へのアクセスが簡。頑丈なデザイン:機器を安全に壁面に収納できる高耐久スチール製パッチパネルブラケット。耐荷重90kg。19インチデータラック規格EIA-310準拠。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用のケージねじと木製面取付け用1.5インチねじが付属。ホームオフィスなど小さなスペースで便利なオープンフレーム L型ラックキット。壁面設置用ねじ穴付き:本体に開けてある40.6cm間隔の取り付け穴で壁裏の間柱に固定し、安定性を確保。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、ネットワーク、通信機器を縦向きに設置可能な5U対応壁面ラック 仕様マウントレールプロファイル:L型、ラックタイプ:2ポスト、ユニット高さ:5U 付属品M5ケージナット、M5ネジ、木製ネジ 材質スチール 長さ(mm)500 質量(kg)1.4 ブラック 高さ(mm)150 間口(mm)235 適合規格EIA/ECA-310-E フレームオープンフレーム 耐荷重(kg)90 (実際の耐荷重はラックを取り付ける壁の強度に依存します。) 取付穴角型(ケージナット用) 対応壁面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

omron(オムロン)BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守
エコ商品
寸法(mm)430×700×130.5 質量(kg)84 本体質量(g)55000 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5 出力容量5000/4500 安全規格UL1778取得 RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時インバータ給電
1個
959,800 税込1,055,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

omron(オムロン)BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守
エコ商品
寸法(mm)430×660×86 質量(kg)45 本体質量(g)31000 冷却方式強制空冷(FAN有) 機能バイパス機能標準装備 バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86 出力容量3000/2700 安全規格UL1778取得 RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式常時商用給電/正弦波出力
1個
529,800 税込582,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカル焼きばめ式ホルダー BT-SRK
エコ商品
BT MAS-403一体型焼きばめ式ホルダーです。
用途超硬ソリッド工具用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルツーリング
エコ商品
種類シュリンクイン ER32コレットホルダ 外径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


イスカルツーリング
エコ商品
種類シュリンクイン ER32コレットホルダ 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルカムスリット チップ TRI
エコ商品
溝加工用のミーリングチップです。
用途溝加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柄付き丸ラック SUS304 協育歯車 CADデータあり
協育歯車柄付き丸ラック SUS304
エコ商品
材質SUS304 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円筒シャンクタイプの焼きばめ式ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)