仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
レンズ色赤
定格電圧(V)125ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
材質(ケース)ナイロン66
構成単極-単投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)16
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
タブ幅(mm)(端子)6.35
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-10~70
規格RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
色(マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック
耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)30以下
端子ファストン#187(t0.5)
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチON-OFF
種類ロッカースイッチ
付属品ダイオード(1A仕様)
色ブラック
タイプON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)1~3
発光色アイスブルー
使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)20
取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845')419-845/を参照
アクチュエータの種類長方形
定格電圧(V)AC125、AC250
接点構成SPST
ボタン色赤
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明あり
接触抵抗(mΩ)50
材質(コンタクト)黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)16
カットアウト幅(mm)(パネル)28
カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
回路SPST(2P)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
電流容量5A.125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
色(フランジ)黒
規格UL/C-UL、ENEC/VDE
保護構造IP40
定格16A 250V AC
ハンドル形状ロッカー
操作方式ON-OFF
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
遮断距離3mm以上
RoHS対応品
仕様作動力:2.45~12.7N
色(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)
寿命(電気的)10000回
接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
機能動作ON-OFF
色黒
種類防水
使用温度範囲(℃)-25~85
取付寸法(mm)15.4×25
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
操作部色黒
色(本体)黒
最大取付パネル厚(mm)1~4
電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
LED色-
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電流容量(A)10 AC125V10 AC250V
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
ボタン倒れ角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状タブ端子#250
スイッチ特性OFF-ON
種類波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下
許容操作速度(m/s)0.001~0.5
海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。
スイッチ特性ON-OFF
端子形状はんだ端子
仕様シール性:防塵
取付方式スナップインパネル
使用温度範囲(℃)-25~85
規格cULus、SEMKO規格認証品
シリーズSLE210K
定格電圧(V)AC125/250
フレーム色黒
文字色白
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
電流容量(A)10
保存温度範囲(℃)-40~85
定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10
定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成2PST
耐電圧(V/min)AC1500
作動力3.92~12.7N
最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)
電気的寿命(万回)突入電流100A:0.5、60A:1
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。
カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。
接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。
端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。
強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。
端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等
適合バリア(AT-218)
規格UL、C-UL、VDE
使用温度範囲(℃)-25~70
取付寸法(mm)20.5×29.5
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)26
最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)
電流容量16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
仕様CSA、VDE、UR、RSミニチュア照光式ロッカースイッチ、ミニチュアSPST照光式ロッカースイッチ、赤/緑 パネル切抜き19.2×13mm、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き
アクチュエータの種類長方形
定格電圧(V)AC125、AC250
接点構成SPST
ボタン色緑
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明あり
接触抵抗(mΩ)50
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10
カットアウト幅(mm)(パネル)13
カットアウト高さ(mm)(パネル)19.2
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
定格電圧(V)250ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色赤
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数1
端子形状はんだ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
取付寸法(mm)12.9×19.2
照光種別非照光形
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
誘導負荷(A)6(AC250V)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)
レバー倒れ角度(°)30±4
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
最大取付パネル厚(mm)0.75~2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)6(AC250V)
極数2
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE
端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能)
取付寸法(mm)20.5×30.7
機能防水
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
機能動作ON-OFF
操作部色黒
回路2極単投
アズワン品番68-2026-44
最大取付パネル厚(mm)1~4
電流容量16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
¥819
税込¥901
欠品中
極数単極ON-OFF
エスコ品番EA940DH-2
質量(g)9.1
定格容量15A 125V AC
色(つまみ部)オレンジ
パネルカット寸法(mm)28.6×13.7
パネル厚(mm)0.5~0.7
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
関連キーワード