20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5 税込6
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9 税込10
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドル
ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = サドルクリップ固定方法 = プッシュイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 5.5mm幅 = 15.9 mm深さ = 14.2mmワイヤサドル. 簡単に装着できるスナップインベースとロックトップにより、ケーブルを確実に所定の位置に固定できます。 ケーブルの追加や取り外しができるように設計されています。 ナチュラルナイロン製です。. 公称厚さ1.6 mmの基板 / シャーシで直径4.8 mmの 穴が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,098 税込3,408
当日出荷

ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66 仕様ねじ取付 ナチュラル 規格UL1565取得品
1パック(100個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーサドル
ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
用途配線の固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押込み 使用場所屋内用
1箱(5000個)ほか
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

北川工業CKSクランプ
ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
材質ナイロン66 グレー 規格UL94V-2 取付穴径(Φmm)6.4 取付板厚(mm)0.5~2.3
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
279 税込307
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)


1個
14 税込15
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66 仕様スナップ取付 ナチュラル 取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2) 取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コーナーのデッドスペースを有効活用!ピタッとフィットする軽中量コーナーラック!。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー タイプ単体 均等耐荷重(kg/段)150
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15 税込17
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。
ライトグレー 材質PA66/クリーンフェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
1袋(1枚)
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード