「rm-17 ラチェット」の検索結果
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
材質構造用鋼
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首振りあり
ラチェット機構あり
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。
歯数72
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。
ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。
商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装
シノの有無有
2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適
寸法L(mm)250
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l2(mm)6
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に
全長(mm)180
シノの有無あり
材質炭素鋼
質量(g)320
寸法t(mm)16
寸法D(mm)35
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)6
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。
安全ロープ取り付け穴付です。
(RM-14以上)
より狭く、奥まったスペースに強いです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。
トラスコ品番396-4736
セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
送り角度(°)20
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671
セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])
質量(g)640
送り角度(°)20
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。
シノの有無あり
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です
強い締付を必要とするボルト締結に適しています
シノの有無あり
両方のソケット部が長いタイプです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります
表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です
H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています
仕様両ロングソケットタイプです
シノの有無あり
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
シノの有無あり
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。
ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。
全長(mm)324
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)450
呼び寸法(mm)17×19
使用範囲(mm)17~19
外径d1(Φmm)23.5
トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
外径d2(Φmm)26
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。
軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド
一目でサイズがわかる本体カラー
大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0
全長L(mm)241
寸法D(mm)42
寸法L2(mm)16.0
寸法T(mm)18.0
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。
表面は滑り難いパーカー仕上げです。
機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)310
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)420
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
外径d2(Φmm)28.5
シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に
全長(mm)310
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ
厚さ(mm)50
質量(g)430
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状
シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)305
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)430
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:クローム
質量(g)420
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノ部が細い特殊形状です。取り回しが良い細身のストレートタイプで快適にボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部が細く番線(針金)を結びやすい。シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)410
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。太目シノを曲げて作業性を上げました。程よい太さで握り心地も良く、湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)470
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)420
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。細目シノで扱いやすい形状です。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は17度曲がった直線形状となり、シノ先が見やすく番線(針金)の位置決めをしやすい。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装
質量(g)440
タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。シノが細く番線(針金)も結びやすい逆曲のラチェットレンチです。湾曲したシノが力点となり効率よく力を伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
質量(g)410
タイプ銀総磨きの両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2
対辺(mm)17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
1
2
次へ