カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 照明(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「rn20p」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-RN20P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)20Φ黄銅 I-VALUEIVL-RN20P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)20Φ黄銅I-VALUE
599税込659
1個
翌々日出荷
水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可
呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
フレキ用袋ナットパッキンセット リビラックフレキ用袋ナットパッキンセットリビラック(19件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)
当日出荷
材質(ナット)黄銅
小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズParkerTAIYO
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から82日以内出荷
袋ナット・パッキンセット リビラック袋ナット・パッキンセットリビラック
469税込516
1組
6日以内出荷から15日以内出荷
材質黄銅、ノンアスベスト
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1117件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
シンクシャワ出湯管 カクダイシンクシャワ出湯管カクダイ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB25) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB25)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG40) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG40)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB40)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB50SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TN SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB40TNSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ボディオプション(N) アーム付クランプストローク(mm)20ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ MK2TG SMCロータリクランプシリンダ MK2TGSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-2~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-150 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-150SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20 SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B20SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Pクランプ(レールナットタイプ) 日本発条(NHK)Pクランプ(レールナットタイプ)日本発条(NHK)
1,688税込1,857
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度(℃)-30~100ボルト六角ボルト圧縮強度(N/mm2)60曲げ強度(N/mm2)36ベースレールナット引張強度(N/mm2)27材質(クランプ)ポリプロピレン
MK Series(MK2B63) SMCMK Series(MK2B63)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2B5 SMCロータリクランプシリンダ MK2B5SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2B4 SMCロータリクランプシリンダ MK2B4SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MK Series(MK2B40) SMCMK Series(MK2B40)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK2B6 SMCロータリクランプシリンダ MK2B6SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
SUNTURN2 LEDバルブSUNT20P SPHERELIGHT(スフィアライト)SUNTURN2 LEDバルブSUNT20PSPHERELIGHT(スフィアライト)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SUNT20P販売備考:T20 シングル ピンチ部違い
MG Series(MGPM40-20) SMCMG Series(MGPM40-20)SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20