カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「rn20s」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキ用袋ナット(SUS304) リビラック

    フレキ用袋ナット(SUS304)

    リビラック(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • SUS スパイラルリテイニング FRRN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRRN

    大阪魂
    37,334税込41,067
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • 油圧ハイロータ HRNシリーズ ParkerTAIYO

    油圧ハイロータ HRNシリーズ

    ParkerTAIYO
    629,800税込692,780
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    種別油圧ハイロータバルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
  • 無線システム用電源盤 河村電器産業

    無線システム用電源盤

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    復旧処理の作業時間と作業経費を削減!自動復帰ブレーカ内蔵
    保護等級IP44電圧(V)単相100使用場所屋外・露出形
  • 六角頭ボルト・ナット付き ネグロス電工

    六角頭ボルト・ナット付き

    ネグロス電工
    899税込989
    1袋(10組)
    当日出荷
  • なべ頭ねじ・ナット付 ネグロス電工

    なべ頭ねじ・ナット付

    ネグロス電工
    599税込659
    1袋(10組)
    当日出荷から16日以内出荷
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • SUNTURN2 LEDバルブSUNT20S SPHERELIGHT(スフィアライト)

    SUNTURN2 LEDバルブSUNT20S

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNT20S。ウィンカー専用LED SUNTURNⅡ T20シングル
    エコロジー商品省エネ
  • 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダートタイプVPA

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
  • 真空パッド スタンダートタイプVPB PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPB

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
  • 真空パッド スタンダートタイプVPMB PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPMB

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
  • 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダートタイプVPA

    PISCO(ピスコ)
    2,398税込2,638
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口真空取出口形状メネジ
  • 真空パッド スタンダートタイプVPMA PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPMA

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
  • なべ頭ねじ・ナット付き ネグロス電工

    なべ頭ねじ・ナット付き

    ネグロス電工
    459税込505
    1袋(10組)
    16日以内出荷