PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダートタイプVPMA
厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
内容量
1個
全722種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
0.7
1
1.5
2
3
4
6
8
10
15
20
25
30
40
50
材質(パッド)
選択してください
EPDM
HNBR
ウレタン
シリコーン
ニトリル
フッ素
導電性NBR(低抵抗タイプ)
導電性シリコーン
食品衛生法適合NBR
パッド形状
一般形タイプ
小型タイプ
深形タイプ
真空取出口形状
バーブ継手
ワンタッチ継手
722種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
記号
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
真空取出口形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81322879
VPMA0.7RMF-4B-S3
【パッド接続】T4
0.7
フッ素
小型タイプ
バーブ継手
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81322888
VPMA0.7RMEP-4B-S3
【パッド接続】T4
0.7
EPDM
小型タイプ
バーブ継手
¥
2,002
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81322897
VPMA15ANE-4J
【パッド接続】M4
15
導電性NBR(低抵抗タイプ)
深形タイプ
ワンタッチ継手
¥
2,013
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81322906
VPMA0.7RMU-4B-S3
【パッド接続】T4
0.7
ウレタン
小型タイプ
バーブ継手
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81322915
VPMA8RHN-180J
【パッド接続】T8
8
HNBR
一般形タイプ
ワンタッチ継手
¥
1,661
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81322931
VPMA1.5RMG-3B-S3
【パッド接続】T4
1.5
食品衛生法適合NBR
小型タイプ
バーブ継手
¥
2,013
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81322940
VPMA50AHN-4J-S3
【パッド接続】M6
50
HNBR
深形タイプ
ワンタッチ継手
¥
3,982
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81322949
VPMA40RS-4B-S3
【パッド接続】M6
40
シリコーン
一般形タイプ
バーブ継手
¥
3,663
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81322958
VPMA10RU-4B-S3
【パッド接続】M4
10
ウレタン
一般形タイプ
バーブ継手
¥
3,278
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81322967
VPMA20AU-4B-S3
【パッド接続】M6
20
ウレタン
深形タイプ
バーブ継手
¥
3,663
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81322976
VPMA40RF-4J
【パッド接続】M6
40
フッ素
一般形タイプ
ワンタッチ継手
¥
3,718
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81322985
VPMA1.5RMSE-4B-S3
【パッド接続】T4
1.5
導電性シリコーン
小型タイプ
バーブ継手
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323001
VPMA20RU-4B-S3
【パッド接続】M6
20
ウレタン
一般形タイプ
バーブ継手
¥
3,663
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323010
VPMA6REP-180J
【パッド接続】T8
6
EPDM
一般形タイプ
ワンタッチ継手
¥
1,617
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323019
VPMA15RS-4B-S3
【パッド接続】M4
15
シリコーン
一般形タイプ
バーブ継手
¥
3,003
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323028
VPMA8RHN-3B-S3
【パッド接続】T8
8
HNBR
一般形タイプ
バーブ継手
¥
2,101
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323037
VPMA20AS-6B-S3
【パッド接続】M6
20
シリコーン
深形タイプ
バーブ継手
¥
3,278
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323046
VPMA50RHN-4B
【パッド接続】M6
50
HNBR
一般形タイプ
バーブ継手
¥
2,662
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323055
VPMA4RMHN-180J
【パッド接続】T4
4
HNBR
小型タイプ
ワンタッチ継手
¥
1,606
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323071
VPMA40RSE-4B
【パッド接続】M6
40
導電性シリコーン
一般形タイプ
バーブ継手
¥
3,168
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323080
VPMA10RNE-3B-S3
【パッド接続】M4
10
導電性NBR(低抵抗タイプ)
一般形タイプ
バーブ継手
¥
2,948
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323089
VPMA6RNE-4B-S3
【パッド接続】T8
6
導電性NBR(低抵抗タイプ)
一般形タイプ
バーブ継手
¥
2,145
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323098
VPMA8RF-4B-S3
【パッド接続】T8
8
フッ素
一般形タイプ
バーブ継手
¥
3,003
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323107
VPMA15AEP-3J
【パッド接続】M4
15
EPDM
深形タイプ
ワンタッチ継手
¥
1,936
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323116
VPMA4RMNE-4B-S3
【パッド接続】T4
4
導電性NBR(低抵抗タイプ)
小型タイプ
バーブ継手
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323125
VPMA50RG-6B
【パッド接続】M6
50
食品衛生法適合NBR
一般形タイプ
バーブ継手
¥
2,519
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323141
VPMA15RF-4J-S3
【パッド接続】M4
15
フッ素
一般形タイプ
ワンタッチ継手
¥
4,158
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323150
VPMA6RS-3B-S3
【パッド接続】T8
6
シリコーン
一般形タイプ
バーブ継手
¥
2,145
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323159
VPMA50RU-4J-S3
【パッド接続】M6
50
ウレタン
深形タイプ
ワンタッチ継手
¥
4,961
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323168
VPMA0.7RMHN-3B
【パッド接続】T4
0.7
HNBR
小型タイプ
バーブ継手
¥
1,496
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323177
VPMA30AEP-4B-S3
【パッド接続】M6
30
EPDM
深形タイプ
バーブ継手
¥
3,267
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323186
VPMA50RU-4B
【パッド接続】M6
50
ウレタン
一般形タイプ
バーブ継手
¥
3,641
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323195
VPMA4RMSE-3B-S3
【パッド接続】T4
4
導電性シリコーン
小型タイプ
バーブ継手
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323211
VPMA10RHN-3B
【パッド接続】M4
10
HNBR
一般形タイプ
バーブ継手
¥
1,804
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323220
VPMA15REP-4J-S3
【パッド接続】M4
15
EPDM
一般形タイプ
ワンタッチ継手
¥
3,036
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323229
VPMA15RS-4J-S3
【パッド接続】M4
15
シリコーン
一般形タイプ
ワンタッチ継手
¥
3,113
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323238
VPMA1RMNE-3B-S3
【パッド接続】T4
1
導電性NBR(低抵抗タイプ)
小型タイプ
バーブ継手
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323247
VPMA10REP-3J
【パッド接続】M4
10
EPDM
一般形タイプ
ワンタッチ継手
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323256
VPMA1.5RMHN-180J
【パッド接続】T4
1.5
HNBR
小型タイプ
ワンタッチ継手
¥
1,606
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323265
VPMA6RHN-3J
【パッド接続】T8
6
HNBR
一般形タイプ
ワンタッチ継手
¥
1,661
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323281
VPMA15AU-4J-S3
【パッド接続】M4
15
ウレタン
深形タイプ
ワンタッチ継手
¥
3,498
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323290
VPMA8REP-4B-S3
【パッド接続】T8
8
EPDM
一般形タイプ
バーブ継手
¥
2,057
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323299
VPMA50AS-6B
【パッド接続】M6
50
シリコーン
一般形タイプ
バーブ継手
¥
2,761
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
81323308
VPMA15AF-4B-S3
【パッド接続】M4
15
フッ素
深形タイプ
バーブ継手
¥
4,048
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323317
VPMA40RU-6B-S3
【パッド接続】M6
40
ウレタン
一般形タイプ
バーブ継手
¥
4,026
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323326
VPMA25AS-4B-S3
【パッド接続】M6
25
シリコーン
深形タイプ
バーブ継手
¥
3,278
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323335
VPMA8RNE-4B-S3
【パッド接続】T8
8
導電性NBR(低抵抗タイプ)
一般形タイプ
バーブ継手
¥
2,145
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323351
VPMA20RNE-4B-S3
【パッド接続】M6
20
導電性NBR(低抵抗タイプ)
一般形タイプ
バーブ継手
¥
3,278
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323360
VPMA8RG-4B-S3
【パッド接続】T8
8
食品衛生法適合NBR
一般形タイプ
バーブ継手
¥
2,068
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
81323369
VPMA1RMEP-4B-S3
【パッド接続】T4
1
EPDM
小型タイプ
バーブ継手
¥
2,002
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ