「rockstar」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RockStar USB-Cオーディオ + 充電アダプター BELKIN(ベルキン)

    RockStar USB-Cオーディオ + 充電アダプター

    BELKIN(ベルキン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    USB-Cを二つに分岐し、スマートフォンやタブレットの充電をしながら同時にオーディオの利用が可能。最大60Wのパススルー急速充電をサポート。重みのあるタブレットでも使用可能な、耐久性にも優れた丈夫な設計。充電しながら音楽鑑賞や動画のほか、電話も可能。
    ホワイト
  • Rock Star(ロックスター) シャプトン

    Rock Star(ロックスター)

    シャプトン(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬度の高い刃物にも対応可能な力強い研削力と、均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます。 事前吸水のいらない素早い立ち上がりと、突出した耐久性による面コンディション維持力により、あなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけます。 ステンレス製収納ケース付きモデルは、あらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できます。 RockStarシリーズは、硝子砥石シリーズと同等のハイクオリティの無垢の砥石で厚みは10mmです。硝子砥石シリーズは、厚み5mmの砥石に厚み5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 商品番号50106は、厚み10mmの砥石に5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 「class」とは:製品に含まれる研磨剤の大凡の中心粒径(研磨剤の大きさ)をマイクロメートルで表しております。また、数値以外の「COARSE」は最も中心粒径が大きく、「NANO」は最も中心粒径が小さいclassになります。 「TYPE」とは:砥石に含まれる研磨剤の種類を表しております。HA: 解砕形アルミナ/PA: 淡紅色アルミナ/WA: 白色アルミナ/A: 褐色アルミナ/CA: 仮焼アルミナ/HPA: 高純度アルミナ
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×70×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックスタースピーカーアンドステレオスプリッター ブラック BELKIN(ベルキン)

    ロックスタースピーカーアンドステレオスプリッター ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RockStarを使えば、音楽をより楽しく味わうことができます。 入力用の iPodの他、ヘッドフォンを5つまで接続可能、仲間と一緒に音楽を楽しめます。 5つのヘッドフォンジャックは、入出力切り替え可能で、別の iPodと接続すれば、音楽のミキシングも可能。 全てのMP3と、 DVDプレーヤーに接続でき、他のポータブルメディアにも対応します。 TuneTalkを使って録音した講義を仲間と一緒に聞くなど、色々な使い方が出来ます。
    ブラックコネクタ3.5mm互換性Galaxy S6 edge、Galaxy S6、Galaxy S5、Galaxy S4、Galaxy S3、Galaxy S II - AT&T、Galaxy S II - T-Mobile、Galaxy S II - Verizon、Galaxy S Vibrant、Galaxy Note8、Galaxy Note 4、Galaxy Note 3、Galaxy Note II、Galaxy Note 10.1、Galaxy Note、iPad Air 2、iPad 4th gen、iPad 3rd gen、iPad 2、iPad (Original)、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini、Galaxy Tab 2 - 7"、Galaxy Tab 2 - 10.1"、Galaxy Tab - 8.9"、Galaxy Tab - 7"、Galaxy Tab - 10.1"、iPod touch 5th gen、iPod touch 4th gen、iPod touch 2nd gen、iPod touch 1st gen、iPod shuffle 4th gen、iPod shuffle 3rd gen、iPod shuffle 2nd gen、iPod shuffle 1st gen、iPod nano 7th gen、iPod nano 6th gen、iPod nano 5th gen、iPod nano 4th gen、iPod nano 3rd gen、iPod nano 2nd gen、iPod nano 1st gen、iPod mini 1st gen、iPod color、iPod classic 2、iPod Classic 160 GB、iPod Classic、iPod 4g、iPod 3rd gen、iPod 1st gen/2nd gen、Kindle Fire、Kindle 3/3G、Kindle/Kindle Touch、MacBook Pro 17”、MacBook Pro 15”、MacBook Pro 13”、MacBook Air 13”、MacBook Air 11”、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5/5s
  • Rock Star(ロックスター) スレンレス製収納ケース付き シャプトン

    Rock Star(ロックスター) スレンレス製収納ケース付き

    シャプトン
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    硬度の高い刃物にも対応可能な力強い研削力と、均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます。 事前吸水のいらない素早い立ち上がりと、突出した耐久性による面コンディション維持力により、あなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけます。 ステンレス製収納ケース付きモデルは、あらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できます。 RockStarシリーズは、硝子砥石シリーズと同等のハイクオリティの無垢の砥石で厚みは10mmです。硝子砥石シリーズは、厚み5mmの砥石に厚み5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 商品番号50106は、厚み10mmの砥石に5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 「class」とは:製品に含まれる研磨剤の大凡の中心粒径(研磨剤の大きさ)をマイクロメートルで表しております。また、数値以外の「COARSE」は最も中心粒径が大きく、「NANO」は最も中心粒径が小さいclassになります。 「TYPE」とは:砥石に含まれる研磨剤の種類を表しております。HA: 解砕形アルミナ/PA: 淡紅色アルミナ/WA: 白色アルミナ/A: 褐色アルミナ/CA: 仮焼アルミナ/HPA: 高純度アルミナ
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×70×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃の黒幕(台付砥石) シャプトン

    刃の黒幕(台付砥石)

    シャプトン(29件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(mm)210×70×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ

    ダイヤモンド砥石 両面

    モノタロウ(192件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
    用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
  • シャプトンセラミック砥石 (台付) #1000 中荒砥 シャプトン

    シャプトンセラミック砥石 (台付) #1000 中荒砥

    シャプトン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    中砥だが荒砥がいらないといわれるほど良く刃が付き、荒・中兼用の砥石として便利な、中砥石。
    粒度1000オレンジ
  • RockStar 3.5mmオーディオ + USB-C充電アダプター BELKIN(ベルキン)

    RockStar 3.5mmオーディオ + USB-C充電アダプター

    BELKIN(ベルキン)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能。USB-Cポートを1つ使用して、充電中でも音楽や動画の視聴、ナビゲーションの使用、通話が可能。オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
    ホワイト
  • キングデラックス キング砥石

    キングデラックス

    キング砥石(50件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
    用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
  • セラミック砥石 シャプトン

    セラミック砥石

    シャプトン(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
  • シャプトンセラミック砥石 (台付) #5000 仕上 シャプトン

    シャプトンセラミック砥石 (台付) #5000 仕上

    シャプトン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    従来の仕上げ砥にありがちなツルツル感がなく、くいつきが良く研磨力の優れた、仕上げ砥石。
    粒度5000エンジ
  • 復活砥石 シャプトン

    復活砥石

    シャプトン(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオケーブル 6系統 マルチイヤホンスプリッター エスエスエーサービス

    オーディオケーブル 6系統 マルチイヤホンスプリッター

    エスエスエーサービス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    1入力から最大5系統まで出力を分配可能なオーディオスプリッターです。 1台のプレイヤーから複数のスピーカーやヘッドフォン、イヤフォン等で同時に出力可能です。 また、同時に2系統以上の入力をすることで、簡易的なミキサーとしても使用できます。 ※ミキサーとして使用する場合、使用する機器や環境によっては、ノイズが入ったり 特定の入力の音声レベルがダウンする場合がございます。 この現象に関しては、製品の仕様となりますので保証の対象外となります。
    ブラック端子形状3.5mmステレオミニプラグメスx6(入出力共用)、3.5mm3極ステレオオス、3.5mm 3極ステレオオスケーブル長(cm)10
  • ダイヤモンド修正器 「空母」 シャプトン

    ダイヤモンド修正器 「空母」

    シャプトン
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    空母(ダイヤモンド修正器)は15ミリ厚の青銅鋳物両面にダイヤモンドを電着させ、それぞれを砥石修正面、刃物修正面とし、さらに両面に8ミリ厚の丈夫なゴムカバーが付いております。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 表面にダイヤモンドが電着してあり、従来の砥石修正器とは比較にならないほど素早く平面を得ることが可能です。また、水をかけるだけで、すぐご使用になれます。 鋳物の厚みをできる限り厚くし、表面を砥石研磨加工することにより、平面精度の向上と維持を可能にしました。 刃物を削る際、ダイヤモンドの研削力を充分に引き出すために、細かい溝がついています。 極小刃物や、先端の尖った刃物は、模様のない部分を使用します。 8ミリ厚の丈夫なゴムカバーです。砥石修正、刃物修正時にはしっかりと本体を固定し、作業が安定して行えます。また、本体上下にかぶせることにより安定したセラミック砥石の研ぎ台としてもご利用になれます。
    寸法(mm)93×266×37質量(kg)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック砥石修正器「なおる」 (中・荒目パウダー付) シャプトン

    セラミック砥石修正器「なおる」 (中・荒目パウダー付)

    シャプトン(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    荒砥石やブロックでは得られないシャープな仕上り。幾何学模様の溝が、パウダーと盤の相乗効果を高め、 早く正確に仕上ります。セラミック砥石以外の砥石の修正もできます。わずかな凹凸の場合は付属の中目パウダー、極端 な凹凸の場合は付属の荒目パウダーの使用で早く 仕上ります。セラミック砥石 カバドー100(カートリッジ式) 〈ATI33〉にセットできます。
    質量(kg)2.6砥粒種類荒目・中目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×100×25
  • キング仕上砥 キング砥石

    キング仕上砥

    キング砥石(22件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
    用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。粒度6000寸法(mm)210×73×22材質特殊砥材
  • オーディオスプリッター サンワサプライ

    オーディオスプリッター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。 パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。
    ケーブル長(mm)約77(コネクタ部分は含まず)コネクタ形状3.5mmステレオミニジャック×2-3.5mmステレオミニプラグコネクタ金メッキアズワン品番64-0849-08
  • OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) ルートアール

    OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート)

    ルートアール
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。 USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。 持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。 ※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。 ※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。 ※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。
    接続端子USBType-Cオス機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応色(本体)ホワイト・ブラック質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)ケーブル長(cm)18最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
  • イヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック エレコム

    イヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オーディオ出力を分配できる!複数端末音のミックスや、複数のイヤホンに音楽の分配ができる4極対応3.5Φアナログ分配アダプター。
    ブラックケーブル長(m)約0.5(付属ケーブル)※コネクタ含まず対応機種3.5Φミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、3.5Φミニプラグを搭載したスマートフォン・ゲーム機等プラグ金メッキケーブル径(Φmm)2.6
  • CONNECT USB-C オーディオ+充電アダプタ BELKIN(ベルキン)

    CONNECT USB-C オーディオ+充電アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ご使用のデバイスにUSB-Cポートが一つあれば充電とイヤホンが同時に使える 最大60Wの急速充電が可能 どちらのUSB-Cポートからも充電やオーディオケーブルを接続することが可能
    付属品本製品(CONNECT(TM) USB-C オーディオ + 充電アダプタ)対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4 XL、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Pro (11.0")、Huawei P30/P30 Pro保証期間2年間ケーブル長(mm)140
  • 変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 3極プラグ×2[メス] - 4極プラグ[オス] 変換コネクタ エレコム

    変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 3極プラグ×2[メス] - 4極プラグ[オス] 変換コネクタ

    エレコム(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
    コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ長さ(m)約0.5対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
  • NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ BELKIN(ベルキン)

    NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能 USB-C ポート 1個 3.5mm補助ポート1個 オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
    付属品RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター幅(mm)33ブラック高さ(mm)10幅(inch)1.3高さ(inch)0.4互換性Galaxy S10+Galaxy S10Galaxy S10eGalaxy S9+Galaxy S9Galaxy S6Galaxy Note9Google Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2Google Pixel XLGoogle PixelLG V30LG G6iPad Pro (12.9") 4th GeniPad Pro (12.9”) 3rd GeniPad Pro (11.0")Galaxy Tab Pro 10.1"Galaxy Z Fold 2Huawei P20/P20 ProSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ3Galaxy S21 Ultra 5GGalaxy Note20 UltraGalaxy S21+ 5GGalaxy Note20Galaxy S21 5Gケーブル長(mm)196長さ(inch)7.7メス形状USB-C ポート、3.5mm補助ポート
  • フード サイド エントリー M20 WEIDMULLER

    フード サイド エントリー M20

    WEIDMULLER
    5,298税込5,828
    1個
    13日以内出荷
  • ベース パネル マウント WEIDMULLER

    ベース パネル マウント

    WEIDMULLER
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
  • ROCK STAR DRINKS SHEET MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ROCK STAR DRINKS SHEET

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    寸法(mm)510×280Black, Red,White&Yellow Print
  • ROCK STAR DRINKS TANK PAD MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ROCK STAR DRINKS TANK PAD

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷