カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(66)
  • 測定用品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定関連サービス(7)
  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-3r」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S) 理研計器

    【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S)

    理研計器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    欠品中
    GX-3RProシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット。GX-3RPro本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能。本器の脱着レバーにより着脱可能。ポンプ吸引流量の切り替え可能。標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル。その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3RPro本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3RPro本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
    質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R 理研計器

    複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3R

    理研計器
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
    質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)落下距離(m)7警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
  • 【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S) 理研計器

    【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニットRP-3R(S)

    理研計器
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能 本器の脱着レバーにより着脱可能 ポンプ吸引流量の切り替え可能 標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
    適合機種GX-3R質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))警報の表示<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)グリーン購入法適合
  • 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器

    複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付

    理研計器
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
    質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)落下距離(m)7警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDAグリーン購入法適合吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
  • GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m 理研計器

    GX-3R(TYPE A) メタン&RP-3R(S)&浮子式ガスサンプリングチューブ8m

    理研計器
    169,800税込186,780
    1セット
    4日以内出荷
    タンク・マンホール・地下ピット等の酸欠事故防としての作業前測定、作業危険箇所内においての個人装着による安全管理を行うことができます。
    仕様【1デジット】1%LEL・0.1vol%・1ppm・0.1ppm質量(g)約100電源リチウムイオン電池、単3形アルカリ乾電池×1本表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、動作状態表示・時計表示・電池残量表示・温度表示・ピーク値表示、校正お知らせ表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×65×26(突起部は除く)保護等級IP66/68(2m,1h)相当、IP67相当連続使用時間(時間)Highモード:約10、Lowモード:約16、約40(25℃/満充電後/無警報/無証明時/ロングバッテリーモードON時)※搭載するセンサの種類によって異なります機能【データロガ】最大記録件数:3600件・インターバル:5分(設定変更可)検知原理ニューセラミック式・定電位電解式検知範囲0-100%LEL・0-25.0vol%・0-500ppm・0-30.0ppm吸引流量Highモード:約0.5L/minLowモード:約0.35L/min使用温湿度範囲-40~60℃(急変なきこと)/0~95%RH(結露なきこと)、-20~50℃(急変無きこと)/95%RH以下(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)充電時間(時間)約3警報設定値【ガス】任意設定可能(第一警報・第二警報・第三警報)チューブ長さ(m)8(浮子式ガスサンプリング)検知対象ガス可燃性ガス(メタン他)・酸素・一酸化炭素・硫化水素サンプリング方式拡散式(ポンプユニットRP-3R装着により吸引式にも対応)
  • GX-3R用ポンプユニット 理研計器

    GX-3R用ポンプユニット

    理研計器
    1個
    取扱停止中
    GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット。GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能。本器の脱着レバーにより着脱可能。ポンプ吸引流量の切り替え可能。その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
    用途GX-3R用ポンプユニット付属品単3形アルカリ乾電池1本トラスコ品番161-1596適合機種GX-3R質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/minRoHS指令(10物質対応)対応警報の表示<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)防爆認証本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))
  • ガス採集棒GF-275 理研計器

    ガス採集棒GF-275

    理研計器
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    ●ガス検知器本体との接続のために、別売品の「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」をガス採集棒と併せてご使用ください。※「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」は、745mm/5m/10m/20m/30mのラインアップがございます。
    用途●GX-3R及びGX-3RProポンプユニット:RP-3R(S)・RP-3R(Pro/S)/GX-2012/GX-6000/GX-Force/GX-9000に使用可能です。質量(g)200グリーン購入法適合
  • ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙PF060 Φ15) 理研計器

    ダストフィルター (テフロンフィルター濾紙PF060 Φ15)

    理研計器
    1,398税込1,538
    1式(10枚)
    当日出荷
    型式GX-Force/GX-6100/RP-3R(S)に使用可能なフィルターとなります。
    グリーン購入法適合
  • 10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線

    10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】

    日本製線
    33,980税込37,378
    1セット(3m×10本)
    8日以内出荷から16日以内出荷
    構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
  • 2段式ガス採集棒 GSR-3 理研計器

    2段式ガス採集棒 GSR-3

    理研計器
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    全長約70cmで手が届かない高所も測定可能 接続可能機種:GX-Force・RP-3R(GX-3R専用吸引ポンプユニット)
    用途高所測定用全長(cm)約70縮長(mm)約400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浮子式ガス採集器(8m) 理研計器

    浮子式ガス採集器(8m)

    理研計器
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止 ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能 ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
  • アルミトランクケース (外寸:W351×D173×H194) 理研計器

    アルミトランクケース (外寸:W351×D173×H194)

    理研計器
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    社名ロゴ入り。ガス検知器、浮き子式ガス採集器8mなど専用格納用キャリングケースとしてご使用いただけます。本体(型式GX-3R)/ポンプユニット(型式RP-3R)の格納が可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×173×194RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器

    ポータブルガスモニター GX-3R

    理研計器
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。購入後3年以内はセンサ保証いたします。吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です。9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)。
    用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個トラスコ品番412-0076幅(mm)58測定範囲可燃性ガス 0-100%LEL、酸素 0-25vol%、硫化水素 0-30.0ppm(~200.0ppm)、一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)高さ(mm)65奥行(mm)26電源専用リチウムイオン電池(付属)保護等級IP66/68相当対象ガス酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素測定範囲(ppm)一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器

    個人装着型マルチガス検知器GX-3R

    理研計器
    97,980税込107,778
    1個ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
    センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
    質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
  • 個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE 理研計器

    個人装着型酸素・硫化水素計GX-3RタイプE

    理研計器
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ●センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)●JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合●ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量●様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択●頑丈設計(7m落下試験をクリア)●本質安全防爆構造●防塵防水構造●外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能●充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
    仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)ブザー音約95dB(30cm)検知対象ガス酸素・硫化水素警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)グリーン購入法適合
  • ポータブルガスモニター GX-3R 理研計器

    ポータブルガスモニター GX-3R

    理研計器
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
    用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー×1個、ハンドストラップ×1本、ベルトクリップ×1個、ACアダプター×1個適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合トラスコ品番161-1575幅(mm)58高さ(mm)65奥行(mm)26電源リチウムイオン充電池(充電時間 約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)保護等級IP66/68(2m、1h)相当検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)対象ガス酸素・硫化水素防爆構造本質安全防爆構造表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル5分/設定変更可)
  • クロモリス パフォーマンス RP-18e 100-3 クロモリス (R) 152001 1ST Merck(メルクミリポア)

    クロモリス パフォーマンス RP-18e 100-3 クロモリス (R) 152001 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    171,999税込189,199
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0320-79
  • Purospher (R) STAR RP-8 endcapped 3μm Hibar (R) HR 50-2.1 UHPLC column Merck(メルクミリポア)

    Purospher (R) STAR RP-8 endcapped 3μm Hibar (R) HR 50-2.1 UHPLC column

    Merck(メルクミリポア)
    98,980税込108,878
    1個
    欠品中
    種別UHPLC columnアズワン品番62-8536-66
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(45件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LiChroCART (R) 250-3 Superspher (R) 100 RP-18e 4 μm Merck(メルクミリポア)

    LiChroCART (R) 250-3 Superspher (R) 100 RP-18e 4 μm

    Merck(メルクミリポア)
    84,399税込92,839
    1個
    欠品中
    アズワン品番62-8536-76
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 5μm LiChroCART (R) 100-3 HPLC cartidge Merck(メルクミリポア)

    Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 5μm LiChroCART (R) 100-3 HPLC cartidge

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    種別cartidgeアズワン品番62-8536-57
  • Chromolith (R) FastGradient RP-18 endcapped 50-3 monolithic ready-to-use HPLC column 152002 1ST Merck(メルクミリポア)

    Chromolith (R) FastGradient RP-18 endcapped 50-3 monolithic ready-to-use HPLC column 152002 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    種別152002 1STアズワン品番61-0320-80
  • クロモリス RP-18e ガードカラム 10-4.6 3本組 クロモリス (R) 151452 1ST Merck(メルクミリポア)

    クロモリス RP-18e ガードカラム 10-4.6 3本組 クロモリス (R) 151452 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0320-63
  • LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm LICHROCART (R) 125-3 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches Merck(メルクミリポア)

    LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm LICHROCART (R) 125-3 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches

    Merck(メルクミリポア)
    239,800税込263,780
    1個
    欠品中
    種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-35
  • LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm LICHROCART (R) 250-3 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches Merck(メルクミリポア)

    LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm LICHROCART (R) 250-3 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches

    Merck(メルクミリポア)
    269,800税込296,780
    1個
    欠品中
    種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-32
  • Chromolith(R) HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 pieces) Merck(メルクミリポア)

    Chromolith(R) HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 pieces)

    Merck(メルクミリポア)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    Chromolith HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 mm guard columns 3 pieces monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1ST
    種別monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1STアズワン品番61-0320-99
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • Superspher (R) 60 RP-8 LICHROCART (R) 125-4 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches Merck(メルクミリポア)

    Superspher (R) 60 RP-8 LICHROCART (R) 125-4 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches

    Merck(メルクミリポア)
    239,800税込263,780
    1個
    欠品中
    種別Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8535-53
  • Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 3μm Hibar (R) RT 250-4.6 HPLC column 150471 1ST Merck(メルクミリポア)

    Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 3μm Hibar (R) RT 250-4.6 HPLC column 150471 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    種別HPLC column 150471 1STアズワン品番61-0318-97危険物の類別非危険物
  • Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 3μm Hibar (R) RT 250-4 HPLC column 150468 1ST Merck(メルクミリポア)

    Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 3μm Hibar (R) RT 250-4 HPLC column 150468 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    種別HPLC column 150468 1STアズワン品番61-0318-94危険物の類別非危険物
  • Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 3μm Hibar (R) RT 250-3 HPLC column 150427 1ST Merck(メルクミリポア)

    Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 3μm Hibar (R) RT 250-3 HPLC column 150427 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    種別HPLC column 150427 1STアズワン品番61-0318-57危険物の類別非危険物
  • LiChrospher (R) 100 RP-185μm LICHROCART (R) 125-4 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches Merck(メルクミリポア)

    LiChrospher (R) 100 RP-185μm LICHROCART (R) 125-4 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches

    Merck(メルクミリポア)
    239,800税込263,780
    1個
    欠品中
    種別Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-69
  • リクロカート (R) 55-4 ピューロスフェア STAR RP-18e 3μm カートリッジセット カートリッジ1個, ホルダ1個セット 150242 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 55-4 ピューロスフェア STAR RP-18e 3μm カートリッジセット カートリッジ1個, ホルダ1個セット 150242 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    種別150242 1STアズワン品番61-0318-04
  • クロモリス RP-18e ガードカラム 5-4.6 3本組 クロモリス (R) 151451 1ST Merck(メルクミリポア)

    クロモリス RP-18e ガードカラム 5-4.6 3本組 クロモリス (R) 151451 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番61-0320-62
  • LiChrospher (R) RP-18 5μM LICHROCART (R) 250-4.6 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches Merck(メルクミリポア)

    LiChrospher (R) RP-18 5μM LICHROCART (R) 250-4.6 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches

    Merck(メルクミリポア)
    269,800税込296,780
    1個
    欠品中
    種別Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-51
  • LiChrospher (R) RP-18 5μM LICHROCART (R) 100-4.6 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches Merck(メルクミリポア)

    LiChrospher (R) RP-18 5μM LICHROCART (R) 100-4.6 HPLC CARTRIDGE Validation Kit 3 columns from 3 different batches

    Merck(メルクミリポア)
    239,800税込263,780
    1個
    欠品中
    種別Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-49
  • リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 3本組 150943 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 3本組 150943 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    種別1STアズワン品番61-0320-12