RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色白
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色緑
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥3,420
税込¥3,762
3日以内出荷
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)DC24
接点構成SPST
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明あり
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~125
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20
アクチュエータ色緑
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10
機械的寿命(万回)1
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPST
ボタン色白
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~125
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
カットアウト幅(mm)(パネル)20.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)1
1個
¥590
税込¥649
欠品中
仕様UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC125、AC250
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)50
材質(コンタクト)黄銅銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)22.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@125Vac
カットアウト幅(mm)(パネル)19.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色赤
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最大55
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC/DC24
接点構成SPST
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様クイックコネクト
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色赤
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)12
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)15
コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
¥3,010
税込¥3,311
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,570
税込¥3,927
3日以内出荷
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。
規格MIL-STD-202F
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性(On)-Off-(On)
端末仕様はんだ
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)18
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)5
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌々日出荷
仕様CSA、VDE、UR、RSミニチュア照光式ロッカースイッチ、ミニチュアSPST照光式ロッカースイッチ、赤/緑 パネル切抜き19.2×13mm、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き
アクチュエータの種類長方形
定格電圧(V)AC125、AC250
接点構成SPST
ボタン色緑
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明あり
接触抵抗(mΩ)50
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10
カットアウト幅(mm)(パネル)13
カットアウト高さ(mm)(パネル)19.2
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC/DC12
接点構成SPST
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様クイックコネクト
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色黄
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)12
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)15
コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 19.2 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 5 AコンタクトAC定格電圧 = 250VコンタクトDC定格電圧 = 12V定格電圧 = 250V acイルミネーション = YLEDのカラー = 赤アクチュエータタイプ = フラットRS Pro 19 mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン. 特長と利点:. ;IP67定格 ;長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。 ;銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。. 代表的用途. ;医療機器 ;産業用制御機器 ;通信機器 ;高級ホビー用スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,530
税込¥3,883
7日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
仕様円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~125
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)6
カットアウト幅(mm)(パネル)20.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6
銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)1
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°
スイッチバネ復帰
端末仕様クイックコネクト
ハンドル高さ(mm)37
保護等級IP65
軸数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~65
処理方法ノブ
ラベル(ジョイスティック)±12°
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
機械的寿命(万回)20
パネル奥行き(mm)21.5
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備
規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE
電圧(V)(電球を点灯させるために必要な)AC100
定格電圧(V)250
接点構成SPST
材質(アクチュエータ)PC
動作特性On-Off
端末仕様タブ
照明あり
接触抵抗(Ω)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2
アクチュエータ長さ(mm)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)16@125Vac
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
UL、CSA. RS PRO 空気圧圧力スイッチ 18D. 最高の信頼性を目指して作られたRS PRO圧力スイッチは、一貫した正確な圧力検出機能で揺るぎない性能を発揮します。変動する圧力レベルと過酷な使用環境に耐えるように設計されたこれらのスイッチは、長期間にわたって精度を維持し、最も必要なときに信頼できる読み取り値を保証します。 空気圧システムで単純な圧力監視を必要とする場合でも、空気、水、油圧、または中立的なアプリケーションでより複雑な機能を必要とする場合でも、RS PRO圧力スイッチは汎用性と信頼性を発揮します。 RS PRO空気圧スイッチを統合することで、空気圧システムの性能を向上させます。. 特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 8バール最低使用圧力 = 0.5バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 圧縮空気, ガス, 空気圧定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP67最小圧力設定 = 0.5バール
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様検出タイプ = フロート取り付けタイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PPケーブル長 = 300mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃最大AC電圧 = 140V最大DC電圧 = 200V最大電流 = 1 AMiniature Vertical Float Switches, PLS Series. The PLS series of float switches includes one of the smallest float switches available in the market at 29.5mm in length. Typical applications include water dispensers, tank monitoring systems, drinks vending machines, coffee makers and printing machines. Top or bottom tank mounting Polypropylene material suitable for water and dilute acids Fitted with 300mm UL 1007, AWG 24 leads Temperature range: -20 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
UL、CSA. RS PRO 空気圧圧力スイッチ 18D. 最高の信頼性を目指して作られたRS PRO圧力スイッチは、一貫した正確な圧力検出機能で揺るぎない性能を発揮します。変動する圧力レベルと過酷な使用環境に耐えるように設計されたこれらのスイッチは、長期間にわたって精度を維持し、最も必要なときに信頼できる読み取り値を保証します。 空気圧システムで単純な圧力監視を必要とする場合でも、空気、水、油圧、または中立的なアプリケーションでより複雑な機能を必要とする場合でも、RS PRO圧力スイッチは汎用性と信頼性を発揮します。 RS PRO空気圧スイッチを統合することで、空気圧システムの性能を向上させます。. 特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 30バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = ガス, 液体, 不燃性, 空気圧定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP67最小圧力設定 = 1バール
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
UL、CSA. RS PRO 空気圧圧力スイッチ 18D. 最高の信頼性を目指して作られたRS PRO圧力スイッチは、一貫した正確な圧力検出機能で揺るぎない性能を発揮します。変動する圧力レベルと過酷な使用環境に耐えるように設計されたこれらのスイッチは、長期間にわたって精度を維持し、最も必要なときに信頼できる読み取り値を保証します。 空気圧システムで単純な圧力監視を必要とする場合でも、空気、水、油圧、または中立的なアプリケーションでより複雑な機能を必要とする場合でも、RS PRO圧力スイッチは汎用性と信頼性を発揮します。 RS PRO空気圧スイッチを統合することで、空気圧システムの性能を向上させます。. 特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 16バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 圧縮空気, ガス, 空気圧定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP67最小圧力設定 = 1バール
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
産業スタイルアクチュエータ。. パネル切り抜き: 33 → 35 mm スパウト径: 4 mm
仕様プッシュボタンの色 = 緑メーカー型番 = 6438-0009
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
プッシュボタンの色 = クロム。メーカー型番 = 6442-0028。。RS Pro クロムエアスイッチ用プッシュボタン(直径) 42 → 45 mmこのエアスイッチは、危険な環境で電気回路を安全に作動及び停止するために使用します。ベローズシステムを使用してチューブの空気を下に移動し、チューブを使用して離れた場所で電気接点を操作することができます。機器をリモートで操作できるため、電気システムの安全性が高まり、感電事故のリスクが軽減されます。 このスイッチは大型の円形ボタンとエスカッションを備え、どちらもクロム製で耐久性が向上しています。大量の空気で動作するベローズに適しており、作業者と回路の間の距離を延長することができます。 このエアスイッチは、 RS PRO の品質、一貫性、信頼性の規格に適合するように徹底的にテストされています。ラボ、産業用バッテリ充電室、爆発性ガス / 粉末、高電流、大量の湿気がある場所でよく使用されています。特長と利点.エアスイッチ .プッシュボタン . 4 mm のエア接続 .クロムカラー .公称直径範囲は 42 mm ~ 45 mm です .メーカーシリーズ 6442RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
産業スタイルアクチュエータ。. パネル切り抜き: 33 → 35 mm スパウト径: 4 mm
仕様プッシュボタンの色 = 黒メーカー型番 = 6438-0010
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 近接通常の状態の構成 = 常時開電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 300mΩトータル長さ = 32mm長さ = 32mm幅 = 8mmアクチュエータマグネットは別途注文する必要があります(品番< 361-4927') 361-4927/を参照). 200 Vac N/O長方形. 固定穴付きアルミハウジング IP67準拠の完全密閉型 寸法: 32 x 15 x 8 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ セキュリティシステムスイッチ ドアスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
産業スタイルアクチュエータ。. パネル切り抜き: 33 → 35 mm スパウト径: 4 mm
仕様プッシュボタンの色 = 白メーカー型番 = 6438-0012
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 座席定員通常の状態の構成 = NO出力タイプ = 電流、電圧ターミナルタイプ = ワイヤリード電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 150Vスイッチング周波数 = 200 Hzコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 100mΩトータル長さ = 28.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +125℃Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V実装タイプ = スルーホール実装
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、プッシュプルモメンタリラッチング動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.3 mm 、高さは 36 mm です。特長と利点 4.8 mm タブ接続 最大操作動力は 7 N ~ 8.5 N の範囲です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
仕様接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm幅 = 19mm
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 250Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 28mm長さ = 28mm幅 = 5.8mm
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ