GX-A/GF-Aシリーズ用増設用。絶縁タイプ。
適合機種GX-A/GF-A
長さ(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート
標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート
多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート
すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵
SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート
TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格非UL規格
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供。仕様:ケーブル長:2.4m/チップセット:FTDI FT232RL/最大ボーレート: 921.6Kbps/FIFO:256バイトパリティ:Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/500W双方向回路サージ保護/TAA準拠
用途RS232ポートを搭載していない最新のノートパソコン、デスクトップパソコン、サーバーに旧来の機能を追加したいIT管理者に最適。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
仕様MICROSOFT WHQL認証済み:あり・パリティ:Odd、Even、Mark、Space
付属品取扱説明書
材質プラスチック
長さ(mm)2520
幅(mm)40
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)107
ポート数1
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20~85
インターフェースシリアル
ケーブル長(mm)2520
動作温度(℃)0~55
電源供給方式USB電源
インターフェイスホスト側:USB 2.0
プロトコルRS-232
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS 232
FIFOサイズ256バイト
絶縁電圧(Vrms)2500 Vrms
コネクタタイプ1x DB9 (D-Sub、9ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
変換タイプオス-オス
ストップビット長1、2
データビット長7、8
サージ電圧保護回路500W 双方向回路
システム対応USB 1.1以降のUSBポート
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
用途端末機器用対ケーブル
電圧(V)60
許容温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
用途端末機器用対ケーブル
電圧(V)60
許容温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = オープンコレクタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC, DC最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 8000%シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 25000%最小電流伝送率 = 700%シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ADAM-4500シリーズはRS-232をRS-422/485信号に変換します。
これらの装置はポートからの電源供給または外部電源を使用します。
------------------------------------------------------------------
・RS-232信号をRS-422/485信号に変換
・RS-232データ信号を最大1.2 kmまで延長
・最大速度: 115.2 kbps
・絶縁保護: 3kV
・動作温度:-10~70 ℃ / -40~85° C
取付け方法DINレール、壁掛け、スタック
入数1台
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度最大115.2 kbps
グリーン購入法適合
絶縁電圧(V)DC 3000
CP-134U V2 4ポートRS-422/485ユニバーサル・シリアルPCIボートは、長距離、マルチポイントPCベースのデータ収集に最適な工業自動化システムのアプリケーションとして開発しました。
適切なRS-485通信を実行するためのオンチップADDC(Automatic Data Direction Control)
RS-485通信は、ラインドライバのイネーブルおよびディセーブルの正確な制御を要求します。MoxaのTurbo Serial Engineチップに搭載されたADDCチップにより、あたかもRS-232CのようにCP-134U V2上にRS-485パケットを送ることができます。
RS-485マルチドロップは、1.2Km以内に31台のデバイスを接続可能
CP-134U V2ユニバーサル・マルチポートシリアルボードは、4ポートのRS-422/485シリアルポートを装備し、各ポートのデータレートは、最大 921.6Kbpsが確保できます。RS-485モードでは、1.2Km以内の距離で最大31台のRS-485デバイスをデイジーチェーン接続が可能で す。RS-485による長距離接続には、デバイスの損傷を守るためにオプションとして2KVのアイソレーション・プロテクション(CP-134U I V2)が用意されています。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
ポート数4
対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND
相対湿度5~95%
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタDB44メス
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク適合
仕様絶対最大定電流測定 = 3000A絶対最大電力測定 = 9999kW最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = 1 %ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 450g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、アルカリ電池(2本). RS Pro IPM6300フレキシブル電力特性アナライザ. RS Pro IPM6300は、データ記録機能を備えたコストパフォーマンスの高い3相及び単相3000 Aグラフィカル電力特性アナライザです。電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断用に設計されています。光学絶縁USBケーブルと解析ソフトウェアにより、読み取り値をPC又はラップトップに表示したり、ダウンロードして解析することができます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能. 用途. 電気設備 電源回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様絶対最大定電流測定 = 1500A絶対最大電力測定 = 9999kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 640g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出
本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)
接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU
制御仕様メモリ容量:メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121,500 データレジスタ(ワード):131,072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96,000 データレジスタ(ワード):262,144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64,000 データレジスタ(ワード):425,984 最大PB数:128 ※:バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32,000 データレジスタ(ワード):589,824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。プログラム方式 リレーシンボル方式、制御方式 サイクリック演算方式、プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)、演算処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~、外部入力(X) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。外部出力(Y) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。内部リレー(R) 32,768点、システムリレー(SR) 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L) 16,384点、タイマ(T) 4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能、カウンタ(C) 1,024点 1~4,294,967,295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD) 16,384ワード、システムデータレジスタ(SD) 内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE) 15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR) 制限なし、ラベル(LOOP)数 各PBごとに最大65,535、微分点数 制限なし、ステップラダー数 制限なし、サブルーチン数 各PBごとに最大65,535、割り込みプログラム数 1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能 SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン 可(0~125ms)、カレンダタイマ 年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値) 3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能 パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能 最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)
通信方式半二重方式
使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70
使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)
フォーマット形式【伝送】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長 :7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX
耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)
同期方式調歩同期方式
使用条件使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。
インターフェイスRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s
消費電流200mA以下
伝送距離15m
耐振動/耐衝撃5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)/147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)
定格電圧範囲(V)20.4~28.8DC
出力ポート端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。
1台
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
セキュリティ強化タイプ。代替商品:FP7。代替品番:AFP7CPS3RS。代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201
制御方式サイクリック演算方式
本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)
外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。
機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)
消費電流(mA)200以下
通信方式半二重方式
インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。
使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70
耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)
プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)
耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)
同期方式調歩同期方式
雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。
外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。
端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。
伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出
伝送距離(m)15
処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~
プログラム仕様リレーシンボル方式
使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
関連キーワード