783件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA)120以下 適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ユニット種別機能拡張ボード(RS-422周辺機器通信用) 接続方法(外部機器)MINI DIN 8pin(メス) 通信方式半二重双方向 入出力占有点数入出力占有なし 伝送規格RS-422規格準拠 通信手順プログラミング通信 伝送距離(m)最大50(非絶縁)
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75) 付属品DFX0-U4 質量(g)90 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 消費電流(mA)(最大)100 使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13 インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

VTRリモートのRS422シリアル信号用ケーブルです。
形状Dsub9p(オス)-Dsub9P(オス)
1本(1m)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RS-422 コネクター端子台変換 アダプター
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)0.2 適合RS-422変換ケーブル
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ 質量(g)20以下 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 定格電圧(V)+5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.2×34.0×38.8 保存温度(℃)-20~75 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(ただし結露しないこと) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動SYSMAC CS/CJシリーズに準じます 耐衝撃SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1式
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MINI-DIN 8pinコネクタでGOTと接続し、RS-422通信を行う拡張ボードです。
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U 質量(kg)約0.02 定格電圧(V)DC5(内部給電) 適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:初品から対応 消費電流(mA)20/DC5V(内部給電) 通信方式半二重双方向 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 通信速度9600/19200/38400/57600/115200(bps) 伝送規格RS-422規格準拠 外部接続MINI-DIN 8pin(メス) 伝送距離(m)GOTの仕様による
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。 仕様アイソレートモデル:○ トラスコ品番168-5400 質量(g)340
1個
33,980 税込37,378
当日出荷


伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。 トラスコ品番168-4956 質量(g)340
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

消費電流(A)0.075(5V系) 端子台棒型圧着端子使用 通信ポートRS-422A/485(絶縁型)×1 伝送距離(m)最長500
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-422ケーブル 端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

トラスコ品番838-4633 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用 適合【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーケンサ側D-SUB25P→A1SD75用ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DIFC-FSB3、DIFC-FSB2、DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズ(DAFXIH-LMCAB除く) コンバータケーブルをお持ちの方がA1SD75と接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-422 端子D-SUB25P オス⇔専用ハーフピッチ14P 結線ストレート
1本
11,000 税込12,100
当日出荷

シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです ケーブル長(m)0.15 クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線コンバータ
1本
10,400 税込11,440
当日出荷

DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。
付属品ACアダプタ、取扱説明書
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三菱電機エンジニアリングFAグッズ RS-422ケーブル
AnS/QASシリーズCPU-パソコン間を延長することができます。 送信コンバータと組合わせてケーブルを延長することができます。
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルです ケーブル長(m)1.5 クロ 規格RS-485ケーブル 端子RJ-45⇔D-SUB25Pメス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

適合機種FS-iシリーズ トラスコ品番838-4183
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン 変換方式LAN ⇔ RS-422/485 同期方式調歩同期(非同期) プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP 通信速度300bps~921.6kbps 動作湿度(%RH)10~95 シリアル信号SD、RDまたSD/RD
1式
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数4ch×RS-422A、RS-485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8ビット×32ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品
用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,100 税込8,910
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AD-4329A用RS-422/485入出力。RS-422/485は切り替えによる
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

付属品ACアダプタ 仕様SN/FT-iシリーズ用RS-422/485 出力リレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
適合機種AD-4402(D)/AD-4404 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

AD-4328JA用RS-422/485入出力+リレー出力(専用ACアダプタ付き)。RS-422/485は切り替えによる
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず) 消費電流(mA)300(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧DC1000V 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-422/485 出力リレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

AD-4402/AD-4404用RS-422/485入出力
信号方式EIARS-422、RS-485準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用) 適合本体MICREX-SXシリーズ SPH 消費電力(mA)(最大)70以下
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時) 絶縁耐圧DC300V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ) 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

カナレ電気RS422ケーブル
A2C3に一括スパイラルシールドを施し、シールド特性を高めました。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3 質量(kg)7.2(100mあたり) 外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24 導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24) 色(絶縁体) 外径(mm)7 導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA 導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)A/110、C/- シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
1巻(100m)ほか
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)