941件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

大見工業超硬Vリーマ
RoHS
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)


LEYH32RS7C-100M L Series(LEYH32RS7C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(H) 高精度形 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) オプションなし
1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷

仕様ビットサイズ = 32mm全体長さ = 152.4 mm材質 = クロームバナジウム鋼木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 32mm全径 = 95.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 32mm全径 = 85.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 32mm全径 = 104mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 32mm全径 = 94mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 32mm全径 = 89mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 32mm全径 = 84mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 32mm全径 = 84mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 32mm全径 = 85.5mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、マイナス、Torxタイプ = ドライバビット個数 = 32材質 = 合金鋼RS Pro VDEドライバビット32本セット. 種別に収納クリップに収められた4種のビットセットから構成される32本のセットとマグネット式アダプタ. 特長 / 利点 高品質合金鋼製 電動工具に最適
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

この1インチドライブ深型インパクトソケットは、高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製で、長寿命を実現しています。材質: クロムモリブデン 厚肉で破損を防止 3/4インチインパクトレンチ用 ソケット本体にはっきり記されたサイズとPCLブランド名
仕様ソケットサイズ = 32mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1.仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製の3/4インチドライブ深型インパクトソケットは、長寿命で耐久性に優れています。クロムモリブデン材 厚壁で破損防止 1/2インチインパクトレンチと併用 ソケット本体にはっきりサイズが印刷されたPCLブランド
仕様ソケットサイズ = 32mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/4インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

XPA 、 SPA 、 A ベルト用プーリー
仕様ボア = 32mm全径 = 100.5mm溝の数 = 1材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

XPZ / SPZ / Z ベルト用のプーリーです
仕様ボア = 32mm全径 = 79mm溝の数 = 2材料 = 鋳鉄, 鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

LEY32RS3A-50BMF-R5 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RS3A SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32RS7C SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32RS3C SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEYH32RS3B-100BL-S2A21 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32RS3B SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RS7B SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEYH32RS7A-200MF-R5B2 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32RS7A SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RS7A SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RS3C SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RS3B SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 32ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 20mm材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

仕様パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F1●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)415 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RS7C SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEYH32RS7B-100BL 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32RS7B SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

HTDRベルトプーリー. ISO 4183準拠プーリー すべてのHTDRベルトと互換 適切なテーパーで使用するように設計
仕様歯の数 = 32ピッチ = 8mmベルト幅に合わせる = 38mm材料 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

仕様直径 = 0.9mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクサイズ = 0.9mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1本(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
419 税込461
8日以内出荷

1個
419 税込461
8日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RS7A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS7B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 8 駆動方式ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS3A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)